LUFTHANTERAR 6B805 Länkluftfilter 20 x 15 tum 360 tum längd | AE7XRM

AIR HANDLER 6B805 Länkluftfilter 20 x 15 tum 360 tum längd

Finns i lager
Artikel: AE7XRM Modell: 6B805

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 686 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLänk luftfilter
Luftflöde500 fpm
Filtereffektivitet25%
Slutlig motstånd1 "WC
RamtypInternt trådvärmeförseglat inuti lager
Initial motstånd0.28 "WC
Materialpolyester
Max. Temp.120 grader F
Antal länkar24
Lager3
Sektionshöjd20 "
Avsnittets längd15 "
Avsnitt per kartong24
Tjocklek1"
Total längd360 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.74
Fartygets höjd (cm)60.71
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)44.2
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAvsnitt per kartongLuftflödeFiltereffektivitetTotal längdInitial motståndMax. Temp.Antal länkarSektionshöjdPris
LUFTHANTERARE 2DVY6 Länkluftfilter 12 x 24 tum 288 tum längd | AB9LNV 2DVY612500 fpm25%288 "0.28 "WC120 grader F212 "264SEK
AIR HANDLER 2DVY7 Länkluftfilter 12 x 24 tum 192 tum längd | AB9LNW 2DVY78500 fpm25%192 "0.28 "WC120 grader F312 "452SEK
LUFTHANTERARE 2DVY8 Länk Luftfilter 12 x 24 tum 144 tum Längd | AB9LNX 2DVY86500 fpm25%144 "0.28 "WC120 grader F412 "523SEK
AIR HANDLER 2DVY9 Länkluftfilter 12 x 24 tum 24 tum längd | AB9LNY 2DVY91500 fpm25%24 "0.28 "WC120 grader F512 "630SEK
LUFTHANTERARE 2DVZ1 Länkluftfilter 12 x 24 tum 144 tum längd | AB9LNZ 2DVZ16500 fpm25%144 "0.28 "WC120 grader F612 "708SEK
LUFTHANTERARE 2DVZ7 Länk Luftfilter 15 x 20 tum 80 tum längd | AB9LPA 2DVZ74500 fpm25%80 "0.28 "WC120 grader F415 "609SEK
LUFTHANTERARE 2DWA3 Länk Luftfilter 16 x 14 tum 28 tum längd | AB9LPB 2DWA32500 fpm25%28 "0.28 "WC120 grader F216 "673SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 6B805 Länkluftfilter 20 x 15 tum 360 tum längd
3 686 kr /enhet