AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-CO4R andningsbox, med CO-monitor, 100 CFM, 123 CFM flöde, 4 oberoende regulatorer, 4 kopplingar

Finns i lager
Artikel: CD7KZL Modell: BB100-CO4R

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

43 835 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftfiltreringssystem
LuftflödeCFM 123
LuftflödeshastighetCFM 123
Antal kopplingar4
Folk tjänade8
Strömförsörjning9 till 12V/115V AC
Tryck150 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.9
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8421390190
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal kopplingarStrömförsörjningTryckPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-CO2R andningsbox, med CO-monitor, 30 CFM, 48 CFM flödeskapacitet, 2 oberoende regulatorer, 2 kopplingar | CD6JCM BB30-CO2R29V batteri, 8 till 16V DC/ 115V AC120 psi32 126 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-CO4R andningsbox, med CO-monitor, 50 CFM, 79 CFM, 4 oberoende regulatorer, 4 kopplingar | CD6JDC BB50-CO4R49V batteri, 8 till 16V DC/ 115V AC-36 371 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-CO4R andningsbox, med CO-monitor, 100 CFM, 123 CFM flöde, 4 oberoende regulatorer, 4 kopplingar
43 835 kr /enhet