AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-CO2R andningsbox, med CO-monitor, 30 CFM, 48 CFM flödeskapacitet, 2 oberoende regulatorer, 2 kopplingar

Finns i lager
Artikel: CD6JCM Modell: BB30-CO2R

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32 126 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftfiltreringssystem
LuftflödeCFM 30
LuftflödeshastighetCFM 30
FlödeskapacitetCFM 48
Max. Tryck120 psi
Antal kopplingar2
Antal tryckmätare2
Antal regulatorer2
Strömförsörjning9V batteri, 8 till 16V DC/ 115V AC
Tryck120 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.8
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8421390190
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal kopplingarStrömförsörjningTryckPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-CO4R andningsbox, med CO-monitor, 100 CFM, 123 CFM flöde, 4 oberoende regulatorer, 4 kopplingar | CD7KZL BB100-CO4R49 till 12V/115V AC150 psi43 835 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-CO4R andningsbox, med CO-monitor, 50 CFM, 79 CFM, 4 oberoende regulatorer, 4 kopplingar | CD6JDC BB50-CO4R49V batteri, 8 till 16V DC/ 115V AC-36 371 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-CO2R andningsbox, med CO-monitor, 30 CFM, 48 CFM flödeskapacitet, 2 oberoende regulatorer, 2 kopplingar
32 126 kr /enhet