AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10AC50 Axialfläkt, 10 Inch Storlek, 1/3 hk, 230V AC, Stål, Röd | AG9YUD 23LJ26

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10AC50 axialfläkt, 10 tums storlek, 1/3 hk, 230V AC, stål, röd

Finns i lager
Artikel: AG9YUD Modell: SVF-10AC50Korsref.: 23LJ26

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 076 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelaxial Fan
LuftflödeCFM 723
LuftflödeshastighetCFM 723
Amps3A
Fläkt / fläkthastighet1450 RPM
FärgRed
Kanal Dia.8 "eller 10"
Duty CycleKontinuerlig
Frekvens50 Hz
Höjd14 2 / 5 "
HP1 / 3 hp
Längd28 3 / 10 "
MaterialStål
Max. Flöde i fri luftCFM 925
TypAxial
Spänning220V AC
Bredd13.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.85
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8414596590
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsKanal Dia.HPMax. Flöde i fri luftTypSpänningPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10EXP axialfläkt, kontinuerlig drift, 10 tums storlek, 3.5A, 1/3 hk, 115V AC, stål | AD2YAC 3WE66 SVF-10EXP3.5A8 "eller 10"1 / 3 hpCFM 1390Axiellt explosionsskydd115V AC32 170 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10E axialfläkt, 10 tums storlek, 3.6A, 1/3 hk, 115V AC, stål | AD2YAD 3WE67 SVF-10E3.6A8 "eller 10"1 / 3 hpCFM 1390Axial115V AC14 805 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10X220 Axialfläkt, 10 tum Storlek, 1/3 hk, 230V AC, 50/60 Hz, Stål | CD6JWY SVF-10X2201.1/2.2A10 "1/4 hk, 1/3 hk-Axiellt explosionsskydd220V AC29 832 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10AC50 axialfläkt, 10 tums storlek, 1/3 hk, 230V AC, stål, röd
11 076 kr /enhet