AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 10 tums in-line axialfläktar i stål


Filter
Färg: Red , Sladdlängd: 10 ft. , Kanallängd: 6 fot, 15 fot , Arbetscykel: Kontinuerlig , Armbågsvinkel: 90 grader , Flödeshastighet ett 90 grader. Böja: 725 CFM @ 15 fot. , Flödeshastighet två 90 grader. Böja: 715 CFM @ 15 fot. , Ramfinish: Pulverlackat , Rammaterial: Stål , Höjd: 16.75 " , Längd: 16 " , Material: Stål , Monteringstyp: Universell , Fas: 1 , Bredd: 12.5 "
StilModellAmpsKanal Dia.HPMax. Flöde i fri luftTypSpänningPris (ex moms)
A
SVF-10X220
1.1/2.2A10 "1/4 hk, 1/3 hk-Axiellt explosionsskydd220V AC29 832 SEK
A
SVF-10EXP
3.5A8 "eller 10"1 / 3 hpCFM 1390Axiellt explosionsskydd115V AC32 170 SEK
A
SVF-10E
3.6A8 "eller 10"1 / 3 hpCFM 1390Axial115V AC14 805 SEK
A
SVF-10AC50
3A8 "eller 10"1 / 3 hpCFM 925Axial220V AC11 076 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?