AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10EXP axialfläkt, kontinuerlig drift, 10 tums storlek, 3.5A, 1/3 hk, 115V AC, stål | AD2YAC 3WE66

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10EXP axialfläkt, kontinuerlig drift, 10 tums storlek, 3.5A, 1/3 hk, 115V AC, stål

Finns i lager
Artikel: AD2YAC Modell: SVF-10EXPKorsreferens: 3WE66

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 142 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelaxial Fan
Amps3.5A
FärgRed
Kanal Dia.8 "eller 10"
Kanallängd6 fot, 15 fot
Kanalstorlek6 till 15 fot
Armbågsvinkel90 grader
Höjd21 "
HP1 / 3 hp
Längd28 "
MaterialStål
Max. Flöde i fri luftCFM 1390
MonteringstypUniversell
TypAxiellt explosionsskydd
Spänning115V AC
Bredd15 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18
Fartygets höjd (cm)53.34
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod8414596590
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Bärbar explosionsskyddad fläkt som är idealisk för användning i underjordiska valv, tankar, öppna gropar, lager och källare
    • Har robust stålkonstruktion med röd pulverlack för hållbarhet och 10 fot nätsladd för rörlighet
    • Kontinuerlig drift med enfas, 115 V, 3.6 A-motor som ger en maximal flödeshastighet på 1390 CFM och en effekt på 1/3 hk
    • Utrustad med gjutna inlopps- och utloppsportar av polyeten som kan ta emot 8/10-tums slangar
    • Kan användas som både negativ och positiv ventilationsfläkt

Produktvarianter

ProduktModellAmpsKanal Dia.HPMax. Flöde i fri luftTypSpänningPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10E axialfläkt, 10 tums storlek, 3.6A, 1/3 hk, 115V AC, stål | AD2YAD 3WE67 SVF-10E3.6A8 "eller 10"1 / 3 hpCFM 1390Axial115V AC13 591 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10AC50 Axialfläkt, 10 Inch Storlek, 1/3 hk, 230V AC, Stål, Röd | AG9YUD 23LJ26 SVF-10AC503A8 "eller 10"1 / 3 hpCFM 925Axial220V AC10 423 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10X220 Axialfläkt, 10 tum Storlek, 1/3 hk, 230V AC, 50/60 Hz, Stål | CD6JWY SVF-10X2201.1/2.2A10 "1/4 hk, 1/3 hk-Axiellt explosionsskydd220V AC29 832 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10EXP axialfläkt, kontinuerlig drift, 10 tums storlek, 3.5A, 1/3 hk, 115V AC, stål
29 142 kr /enhet