AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10E axialfläkt, 10 tums storlek, 3.6A, 1/3 hk, 115V AC, stål | AD2YAD 3WE67

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10E axialfläkt, 10 tums storlek, 3.6A, 1/3 hk, 115V AC, stål

Finns i lager
Artikel: AD2YAD Modell: SVF-10EKorsreferens: 3WE67

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 805 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelaxial Fan
Amps3.6A
FärgRed
Ledningslängd10 ft.
Kanal Dia.8 "eller 10"
Duty CycleKontinuerlig
RamfinishPulverlackat
RammaterialStål
Frekvens60 Hz
Höjd16.75 "
HP1 / 3 hp
Längd16 "
Max. Flöde i fri luftCFM 1390
Ljudnivå72 dbA @ 3 fot.
Fas1
TypAxial
Spänning115V AC
Bredd12.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.2
Fartygets höjd (cm)53.34
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod8414596590
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • UL-kompatibel explosionsskyddad fläkt utformad för användning i trånga utrymmen som underjordiska valv, tankar, öppna gropar, lager och källare
    • Kontinuerlig drift med 115 V, 3.6 A motor med 1/3 hk effekt
    • Har gjutna inlopps- och utloppsportar av polyeten som kan ta emot 8/10-tums slangar
    • Kan användas som negativ eller positiv ventilationsfläkt med en maximal flödeshastighet på 1390 cfm

Produktvarianter

ProduktModellAmpsKanal Dia.HPMax. Flöde i fri luftTypSpänningPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10EXP axialfläkt, kontinuerlig drift, 10 tums storlek, 3.5A, 1/3 hk, 115V AC, stål | AD2YAC 3WE66 SVF-10EXP3.5A8 "eller 10"1 / 3 hpCFM 1390Axiellt explosionsskydd115V AC32 170 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10AC50 Axialfläkt, 10 Inch Storlek, 1/3 hk, 230V AC, Stål, Röd | AG9YUD 23LJ26 SVF-10AC503A8 "eller 10"1 / 3 hpCFM 925Axial220V AC11 076 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10X220 Axialfläkt, 10 tum Storlek, 1/3 hk, 230V AC, 50/60 Hz, Stål | CD6JWY SVF-10X2201.1/2.2A10 "1/4 hk, 1/3 hk-Axiellt explosionsskydd220V AC29 832 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10E axialfläkt, 10 tums storlek, 3.6A, 1/3 hk, 115V AC, stål
14 805 kr /enhet