AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10X220 Axialfläkt, 10 tum Storlek, 1/3 hk, 230V AC, 50/60 Hz, Stål | CD6JWY

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10X220 axialfläkt, 10 tums storlek, 1/3 hk, 230V AC, 50/60 Hz, stål

Finns i lager
Artikel: CD6JWY Modell: SVF-10X220

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 832 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelaxial Fan
LuftflödeCFM 1159
LuftflödeshastighetCFM 1159
Amps1.1/2.2A
FärgRed
Kanal Dia.10 "
Flödeshastighet725 CFM @ 15 fot med en 90 Deg. Böjningar, 715 CFM @ 15 fot med två 90 Deg. Böjer sig
Flödeshastighet ett 90 grader. Böja725 CFM @ 15 fot.
Flödeshastighet två 90 grader. Böja715 CFM @ 15 fot.
Frekvens50/60 Hz
Höjd21 "
HP1/4 hk, 1/3 hk
Längd28 "
MaterialStål
Max. Flöde i fri luft0.0008 "
TypAxiellt explosionsskydd
Spänning220V AC
Bredd15 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.1
Fartygets höjd (cm)53.34
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod8414596590
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsKanal Dia.HPMax. Flöde i fri luftTypSpänningPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10EXP axialfläkt, kontinuerlig drift, 10 tums storlek, 3.5A, 1/3 hk, 115V AC, stål | AD2YAC 3WE66 SVF-10EXP3.5A8 "eller 10"1 / 3 hpCFM 1390Axiellt explosionsskydd115V AC32 170 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10E axialfläkt, 10 tums storlek, 3.6A, 1/3 hk, 115V AC, stål | AD2YAD 3WE67 SVF-10E3.6A8 "eller 10"1 / 3 hpCFM 1390Axial115V AC14 805 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10AC50 Axialfläkt, 10 Inch Storlek, 1/3 hk, 230V AC, Stål, Röd | AG9YUD 23LJ26 SVF-10AC503A8 "eller 10"1 / 3 hpCFM 925Axial220V AC11 076 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10X220 axialfläkt, 10 tums storlek, 1/3 hk, 230V AC, 50/60 Hz, stål
29 832 kr /enhet