Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 30130RED Hyllfack, 11-5/8 tums längd, 6-5/8 tums bredd, 4 tums höjd, röd | AC3TNB 2W329

AKRO-MILS 30130RED Hylla, 11-5/8 tum längd, 6-5/8 tum bredd, 4 tum höjd, röd

Finns i lager
Artikel: AC3TNB Modell: 30130RÖDKorsreferens: 2W329
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
86SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHyllkorg
FärgRed
Höjd4 "till 5"
Inuti höjden4"
Inre längd10 1 / 4 "
Inre bredd5 1 / 2 "
Längd10 "till 12"
Lastkapacitet15 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater kort7
Utanför höjd4"
Utanför längd11 5 / 8 "
Utanför bredd6 5 / 8 "
förpackning Antal12
Bredd6 "till 8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)32.07
Fartygets bredd (cm)19.38
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
AKRO-MILS 30130GRÖN Hylla, 11-5/8 tum längd, 6-5/8 tum bredd, 4 i höjd, grön | AB3PBY 1UMR9 30130GREENGrön86SEK
AKRO-MILS 30130SCLAR Hyllfack, 11-5/8 tums längd, 6-5/8 tums bredd, 4 tums höjd, klar | AD3NQD 40K441 30130SKLARRensa88SEK
AKRO-MILS 30130BLUE Hyllfack, 11-5/8 tums längd, 6-5/8 tums bredd, 4 tums höjd, blå | AE6ZDW 5W841 30130BLÅBlå86SEK
AKRO-MILS 30130YELLO Hyllfack, 11-5/8 tums längd, 6-5/8 tums bredd, 4 tums höjd, gul | AE6ZEK 5W854 30130YELLOGul86SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30130RED Hylla, 11-5/8 tum längd, 6-5/8 tum bredd, 4 tum höjd, röd
86SEK /enhet