- Premium skärblock i mässing; Standard-Duty och Heavy-Duty skärblad; Förkromade förlängningsstänger av stål; Robust förvaringsväska; 18 tum x 18 tum skärbräda
- Tillbehör: AX1600, AX1601, AX3513, AX3510, AX3511, AX3512, AX3540, AX1611, AX1612, AX1633, AX1634, AX1640, AX1613, AX1628, AX5500, AX5502, AX1622
Användningsområden:
Allpax AX6050 kraftiga packningsskärsats används i kemi- och kraftverk, varvsvarv, bryggerier, oljeraffinaderier, kylanläggningar och bilfabriker för att skära packningar eller cirkulära fogar gjorda av plast, läder, gummi eller liknande material, exakt och exakt.
Funktioner:
- Allpax AX6050 tunga packningsskärsats används i kemi- och kraftverk, varvsbyggande, bryggerier, oljeraffinaderier, kylanläggningar och bilfabriker för att exakt skära packningar eller cirkulära fogar gjorda av gummi, läder, plast eller liknande material.
- Denna kraftiga packningsskärsats är utrustad med en 18 x 18 tum (457 x 457 mm) skiva med en halkfri, plaststrukturerad yta för att minska bladfriktionen och möjliggöra självläkning efter varje användning.
- Denna AX6050 skärsats har stålförlängningsstänger med förkromad för att ge korrosionsbeständighet och erbjuda packningsskärning upp till 61 tum (1550 mm) i diameter.
- Allpax AX6050 packningsskärsats med förlängningsstil har en ergonomisk design som erbjuder ett tätt och bekvämt grepp och en lättläst precisionsvåg för enkel mätning.
- Denna AX6050 packningsskärsats har glidande räfflade muttrar för att justera skärradien och inkluderar en robust förvaringsväska, bulthålslokaliseringsmall, laxstjärtdesignermall och mittstiftshandtag.
Kompatibla tillbehör:
- Allpax AX6050 kraftiga packningsskärsats är kompatibel med märkets AX1613 centrumstiftshylsor som hjälper till att modifiera eller underhålla packningsskärare. Dessa stifthylsor erbjuder zinkkonstruktion för att motstå korrosion och ersätter saknade eller slitna skärdelar.
Installation:
Allpax AX6050 heavy duty packningsskärsats erbjuder fältinstallation genom att justera packningarnas diameter.
Vanliga frågor och svar:
F. Gör Raptor Supplies erbjuda liknande packningsskärsatser med olika packningskapacitet?
A. Ja, Raptor Supplies erbjuder också Allpax AX6010 och Allpax AX6030 packningsskärningssatser med packningskapkapacitet upp till 13 respektive 37 tum.
F. Vad är användningen av en packningsskärare?
A. Packningsskärare är designade för precisionsskärning av packningar och cirkulära skarvar i material som plast, läder, gummi, PTFE och vulkaniserade fibrer med tjocklekar upp till 8 mm.
F. Hur avgör man vilken typ av packningsskär som är lämplig för min applikation?
A. Bärbara, förlängningsliknande packningsskärare är lätta och har en kompakt karaktär som gör dem idealiska för packningstillverkning och formning i fält. Dessa packningsskärare är vanligtvis att föredra för att skära icke-metalliska eller icke-styva packningsmaterial. Medan roterande packningsskärare är tunga verktyg som är monterade i ett skruvstäd, fastklämda i upprätt läge eller bultade till en arbetsbänk. Dessa enheter är idealiska för en fast plats och är vanligtvis att föredra för att smida mer metalliska eller styva material, såväl som oregelbundna, flänsformade packningar.
F. Hur fungerar roterande packningsskärare?
A. Roterande packningsskärare har en stationär ram med en vevdriven uppsättning roterande skärskivor. För att använda, ställ först skalstången till önskad ytterdiameter (OD) och stick hål i ett litet hål i mitten av packningsmaterialet som ska skäras. Öppna sedan fräsen, sätt in materialet på en skalstångsspindel och fäst med den räfflade muttern. Sänk skärskivan med ena handen och applicera tryck samtidigt som du vrider på veven med den andra handen. Ta nu bort överflödigt material, justera skalstången till önskad innerdiameter (ID) och gör ytterligare ett cirkulärt snitt runt den omkretsen. Ta slutligen bort den färdiga flänspackningen.
F. Hur fungerar packningsskärare av förlängningstyp?
A. Packningsskärare av förlängningstyp har ett skärblock med modulära förlängningsstänger och ett justerbart skärblad. För att använda dessa enheter:
A.
- Gör ett hål med liten diameter i mitten av packningsmaterialet som måste skäras.
- Lägg ut materialet plant på skärbrädan.
- Stick in mittstiftet genom hålet och sätt in i en hylsa i brädet.
- Ställ in bladet på önskat skärdjup.
- Lossa den räfflade muttern och justera den till önskad ytterdiameter.
- Lägg till/ta bort tillägg om det behövs.
- Placera förlängningens svans på stiftet.
- Ta tag i blocket med ena handen, medan du håller i stiftet med den andra.
- Svep ett cirkulärt mönster runt materialets omkrets samtidigt som du trycker nedåt. Ta bort överflödigt material.
- Justera fräsen till önskad innerdiameter och skär ytterligare ett cirkulärt mönster runt den omkretsen.
- Ta slutligen bort den färdiga flänspackningen.
F. Vad är en handhållen packningsskärare?
A. Handhållna packningsfräsar används för att göra geringssnitt för att passa tätningar och finish runt luckor och dörrar. Deras handtag klämmer och slår samtidigt sitt vinklade blad mot städets bas för att exakt skära igenom packningen.