- Premium skärblock i mässing; Standard-Duty och Heavy-Duty skärblad; Förkromade förlängningsstänger av stål; Robust förvaringsväska; 18 tum x 18 tum skärbräda
- Tillbehör: AX1600, AX1601, AX3513, AX3510, AX3511, AX3512, AX3540, AX1611, AX1612, AX1633, AX1634, AX1640, AX1613, AX1628, AX5500, AX5502, AX1622
Användningsområden:
Allpax AX6030 kraftiga packningsskärsats används i kemi- och kraftverk, varvsbyggande, bryggerier, oljeraffinaderier, kylanläggningar och bilfabriker för att skära packningar eller cirkulära fogar gjorda av plast, läder, gummi eller liknande material.
Funktioner:
- Allpax AX6030 heavy duty packningsskärsats används för att skära packningar eller cirkulära fogar av gummi, läder, plast eller liknande material, exakt och exakt.
- Detta packningsskärsats i förlängningsstil har en ergonomisk design för att erbjuda ett tätt och bekvämt grepp, och en lättläst precisionsskala för enkel mätning.
- Allpax AX6030 skärsats har stålförlängningsstänger med kromplätering för att ge korrosionsbeständighet och tillåter skärande packningar upp till 61 tum (1550 mm) i diameter.
- Denna kraftiga packningsskärsats är utrustad med en 18 tum x 18 tum (457 mm x 457 mm) skiva med en halkfri, plaststrukturerad yta för att minska bladfriktionen och möjliggöra självläkning efter varje användning.
- Allpax AX6030 kraftiga packningsskärsats har glidande räfflade muttrar för justering av skärradie och inkluderar en robust förvaringsväska, designmall med laxstjärt, mall för lokalisering av bulthål och mittstiftshandtag.
Kompatibla tillbehör:
- Allpax AX6030 heavy duty packningsskärsats är kompatibel med märkets AX1613 centrumstiftshylsor som hjälper till att modifiera och underhålla packningsskärare. Dessa stifthylsor är gjorda av zink för att motstå korrosion och kan användas som ersättning för saknade och slitna skärdelar.
Installation:
Allpax AX6030 heavy duty packningsskärsats ger fältinstallation genom att justera packningarnas diameter.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad används en packningsskärare till?
A. Packningsskärare är idealiska för att exakt skära cirkulära leder och packningar (med tjocklekar upp till 8 mm) i material som gummi, plast, läder, PTFE och vulkaniserad fiber.
F. Gör Raptor Supplies erbjuda liknande packningsskärsatser med olika packningskapacitet?
A. Ja, Raptor Supplies erbjudanden Allpax AX6050 packningsskärningssatser med packningskapkapacitet upp till 61 tum.
F. Vad är en handhållen packningsskärare?
A. Handhållna packningsfräsar används för att göra geringssnitt för att passa tätningar och finish runt luckor och dörrar. Deras handtag klämmer och slår samtidigt sitt vinklade blad mot städets bas för att exakt skära igenom packningen.
F. Hur fungerar roterande packningsskärare?
A. Roterande packningsskärare har en stationär ram med en vevdriven uppsättning roterande skärskivor. För att använda, ställ först skalstången till önskad ytterdiameter (OD) och stick hål i ett litet hål i mitten av packningsmaterialet som ska skäras. Öppna fräsen, sätt in materialet på en skalstångsspindel och fäst med den räfflade muttern. Sänk skärskivan med ena handen och applicera tryck samtidigt som du vrider på veven med den andra handen. Ta bort överflödigt material och justera skalstången till önskad innerdiameter (ID) och gör ytterligare ett cirkulärt snitt runt den omkretsen. Ta slutligen bort den färdiga flänspackningen.
F. Hur fungerar packningsskärare av förlängningstyp?
A. Packningsskärare av förlängningstyp har ett skärblock med modulära förlängningsstänger och ett justerbart skärblad. För att använda, borra ett litet hål i mitten av packningsmaterialet som ska skäras. Lägg ut packningsmaterialet platt på skärbrädan och stick den centrala stiftet genom hålet och sätt in den i en hylsa i brädan. Ställ in bladet till önskat skärdjup. Lossa den räfflade muttern så att bladet kan justeras till önskad ytterdiameter (OD). Lägg till / ta bort förlängningar om det behövs och placera förlängningsänden på stiftet. Håll stiftet med ena handen, greppa blocket med den andra handen och tryck nedåt genom att svepa ett cirkulärt mönster runt omkretsen av packningsmaterialet. Ta bort överflödigt material och justera fräsen till önskad innerdiameter (ID) och gör ytterligare ett cirkulärt snitt runt den omkretsen. Ta slutligen bort den färdiga flänspackningen.
F. Hur bestämmer man vilken typ av packningsskär som skulle vara bättre lämpad för min applikation?
A. Bärbara, förlängningsliknande packningsskärare är lätta och har modulär karaktär, vilket gör dem lämpliga för packningstillverkning och formning i fält. Dessa packningsskärare är ofta föredragna för att skära icke-metalliska eller icke-styva packningsmaterial. Å andra sidan är roterande packningsfräsar tunga verktyg som monteras i ett skruvstäd, kläms fast i upprätt läge eller bultas på en arbetsbänk. Dessa enheter är perfekta för en fast plats och är ofta att föredra för tillverkning av mer metalliska eller styva material, såväl som oregelbundna, flänsformade packningar.