Allpax AX6020 kraftiga packningsskärsats används i underhåll och reparation, VVS- och VVS-system för att effektivt skära exakta flänspackningar på plats. Den är designad för fältanvändning för att göra det möjligt för användare att minska kostsamma stilleståndstider genom att producera exakta packningar på plats.
Funktioner:
- Denna packningsskärsats har ett skärblock i mässing med konturerade kanter för att minimera packningsmaterialets buckling och säkerställa precisionssnitt.
- Den levereras med kraftiga blad som garanterar exakta snitt genom alla typer av packningsmaterial.
- Detta kit har förkromade stålförlängningsstänger som tillåter packningssnitt upp till 61 tum i diameter, och rymmer ett brett utbud av packningsstorlekar.
- Den erbjuder en 18 x 18-tums skiva med en halkfri, strukturerad plastyta för minskad bladfriktion och ökad hållbarhet.
- Detta kit erbjuder en ergonomisk design för ett säkert och bekvämt grepp, vilket gör det möjligt för användare att göra exakta snitt med lätthet.
- Detta kit är integrerat med konturerade kanter på mässingsskärblocket för att bibehålla packningsmaterialets integritet under skärning och säkerställa exakta resultat.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur rengör jag Allpax AX6020 kraftiga packningsskärsats?
A.
- Ta bort alla skärblad, distanser eller andra löstagbara komponenter från packningsskäraren.
- Använd en ren trasa eller pappershandduk för att torka av alla komponenter i packningsskäraren, inklusive huvuddelen, skärbrädan och bladhållarna.
- Om skärbrädan har samlat på sig skräp eller limrester, använd ett milt rengöringsmedel eller lösningsmedel som rekommenderas av tillverkaren för att rengöra den. Skrubba försiktigt skärbrädan med en mjuk borste eller svamp och skölj noga med vatten. Låt det torka helt innan du sätter ihop det igen.
- Om skärbladen är smutsiga eller har limrester, ta försiktigt bort dem och rengör dem individuellt. Använd ett lösningsmedel eller rengöringsmedel som är lämpligt för det specifika packningsmaterialet som skärs, enligt tillverkarens instruktioner. Se till att bladen är noggrant rengjorda och fria från skräp eller rester innan du sätter ihop dem igen.
- När alla komponenter är rena och torra, sätt tillbaka packningsskäraren genom att placera bladen, distanserna eller andra borttagna delar tillbaka i sina respektive positioner.
- Efter rengöring och återmontering, se till att Allpax AX6020 packningsskärsats förvaras i en ren och torr miljö, skyddad från damm och fukt.
F. Vilka faktorer bör beaktas när man väljer en packningsskärsats?
A.
- Tänk på de maximala och minsta diametrarna som krävs för din applikation.
- Se till att satsen kan hantera det specifika material du ska skära.
- Leta efter funktioner som säkerställer repetitiva och exakta snitt.
- Bedöm satsens användarvänlighet och enkla underhåll.
- Kontrollera om det finns en robust konstruktion och material.
- Tänk på om satsen är lätt och kommer med ett förvaringsalternativ.
- Jämför priser, funktioner och rykte för kostnadseffektivitet.
F. Vilken är den maximala skärdiametern för denna uppsättning?
S. Denna uppsättning har en skärdiameter på 25 tum. Men om du behöver ett bredare hål, kolla in märkets AX6050 packningsskärarsats med en skärdiameter på 61 tum.
F. Vad är skillnaden mellan manuella och motordrivna packningsskärare?
A. Manuella packningsskärare kräver mänsklig ansträngning för att fungera och är lämpliga för mindre projekt. Motordrivna fräsar, såsom CNC-maskiner, är automatiserade och används för större, mer exakta uppgifter.