Allpax AX7200 motoriserad M3 roterande packningsskärare är designad för att effektivt tillverka flera serier av packningar av samma storlek. Den används med icke-metalliska packningsmaterial, såsom kork, fiber och gummi, med en tjocklek på upp till 1/4 tum.
Användningsområden:
Allpax AX7200 M3 roterande packningsskärare är idealisk för att skära ut fläns-, ring- och oregelbundet formade packningar från kork, fiber, gummi och andra icke-metalliska material. Den är idealisk för tillverkning av flera packningar av samma storlek. Denna packningsskärare används i stor utsträckning inom varvsvarv, bryggerier, kraftverk, kylanläggningar och petrokemi- och läkemedelsindustrier.
Funktioner:
- Denna skärare kan hantera packningar med en frontbredd som sträcker sig från 1/4 till 7 tum.
- Den kan ta emot packningar med innerdiametrar så små som 2 tum och yttre diametrar så stora som 62 tum.
- Detta verktyg har en motoriserad roterande skärmekanism, vilket möjliggör snabbare och mer effektiv skärning jämfört med manuella metoder som är fördelaktiga vid tillverkning av flera packningar.
- Den kan enkelt monteras på vilken arbetsbänk som helst med 1/4-tums bultar för stabilitet och för att säkerställa en säker skäroperation.
- Den levereras med en kraftig gjutjärnsram med en 7-tums hals för att rymma stora arbetsstycken.
- Denna packningsskärare är utrustad med värmebehandlade roterande skärskivor av verktygsstål för ökad hållbarhet och förlängd skärprestanda.
Kompatibla tillbehör:
- Allpax Icke metalliska packningsskärare: Dessa skärskivor innehåller både topp- och bottenkapskivor för att ersätta slitna eller skadade skivor i denna Allpax AX7200-enhet. Du kan också beställa de övre och nedre skärskivorna separat.
- Allpax Motoriserade M3-ersättningsmotorer: Användare kan byta ut defekta motorer i M3-packningsskäraren med dessa 120VAC, 1/4 hk växelmotorer som manövreras med en momentan omkopplare.
- Allpax Långskaliga barer: Dessa långskaliga stänger är lämpliga för att mäta packningsdiametrar från 2 till 62 tum.
- Allpax Handhållna stansar: Dessa hålslag är idealiska för att skapa bulthål i precisionsstorlek genom att överföra kraft från stanshandtaget till skärhuvudet.
Standarder och godkännanden:
Allpax AX7200 motoriserad M3-packningsskärare i roterande stil uppfyller OSHA-standarderna för att säkerställa säker drift genom att förebygga skador och eliminera faror på arbetsplatser.
Installation:
- Allpax AX7200 roterande packningsskärare kan monteras/klämmas i upprätt läge på ett skruvstäd eller skruvas fast på en arbetsbänk med 1/4 tums bultar.
- Skyddstejpen över skärskivorna bör tas bort före användning. På samma sätt, var också försiktig med de knivskarpa kanterna.
- Denna M3 motoriserade enhet kommer förtillverkad, men dess delar kan behöva justeras med tiden. Skärskivorna bör också slipas med en handslipsten.
- Det rekommenderas att regelbundet rengöra och smörja knivens kugghjul och rörliga delar med en lätt maskinolja.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur väljer man lämplig Allpax elektrisk packningsskärare?
S. Den första avgörande faktorn är om du behöver att enheten ska vara stationär eller bärbar. I allmänhet är packningsskärarna i förlängningsstil bärbara och lätta och används ofta för att tillverka icke-metalliska eller icke-styva packningsmaterial. Medan de roterande packningsskärarna är tyngre och kräver montering eller bultning på ett skruvstäd eller en arbetsbänk för packningsskärning på fast plats. Dessa enheter är bäst lämpade för metalliska eller styva packningsmaterial, samt för att skära ut oregelbundet formade packningar. Även om de flesta packningsskärarna arbetar manuellt, finns de roterande packningsskärarna också tillgängliga i en motoriserad variant för snabb och problemfri drift.
F. Vad är skillnaden mellan en roterande packningsskärare och en packningsskärare av förlängningstyp?
A. En roterande packningsskärare används i stor utsträckning i applikationer som har en permanent installationsbegränsning, medan packningsskäraren av förlängningstyp lätt kan flyttas från en plats till en annan för att skära packningar med stor diameter. Den senare, till skillnad från den förra, kräver också att packningsmaterialet läggs plant på en arbetsbänk eller ett dedikerat packningstillverkningsbord.
F. Vilka andra varianter av Allpax AX7200 roterande packningsfräs finns tillgängliga?
S. Vi kan också köpa den manuella versionen av denna modell med en handvev. En annan variant av denna fräs kommer med en 220VAC motor. Allpax ytterligare erbjudanden SM4 roterande stil packningsskärare för skärning av metalliska packningsmaterial, såsom mjukt stål, koppar, zink och mässing.
F. Hur installerar jag Allpax AX7200 packningsskärare?
A.
- Allpax AX7200 roterande packningsfräsar kan monteras/klämmas i upprätt läge på ett skruvstäd eller skruvas fast på en arbetsbänk med 1/4-tums bultar.
- Skyddstejpen över skärskivorna bör tas bort före användning. På samma sätt, var också försiktig med de knivskarpa kanterna.
- Dessa M3 motoriserade enheter kommer prefabricerade och deras delar kan behöva justeras med tiden. Skärskivorna bör också slipas med en handslipsten.
- Det rekommenderas att regelbundet rengöra och smörja knivens kugghjul och rörliga delar med en lätt maskinolja.
F. Hur väljer jag rätt roterande packningsfräs för min applikation?
A.
- Bestäm om du behöver en stationär eller bärbar packningsskärare.
- Packningsskärare av förlängningstyp är bärbara och lätta, lämpliga för icke-metalliska eller icke-styva packningsmaterial.
- Roterande packningsskärare är tyngre och kräver montering eller bultning på ett skruvstäd eller arbetsbänk för packningsskärning på fast plats.
- Roterande skärare är idealiska för metalliska eller styva packningsmaterial och skärning av oregelbundna packningar.
- De flesta packningsfräsar arbetar manuellt, men motoriserade varianter av roterande skärare finns tillgängliga för snabb och problemfri drift.
F. Hur rengör och underhåller man Allpax AX7200 motoriserade M3 roterande packningsskärare?
A.
- Stäng av och koppla ur packningsskäraren.
- Ta bort resterande packningsmaterial med en borste eller tryckluft.
- Rengör skärskivorna och se till att skyddstejpen är borttagen.
- Smörj växlarna och de rörliga delarna med en lätt maskinolja.
- Kontrollera och justera åtdragningen av bultar, muttrar och skruvar.
- Slipa kapskivan vid behov med hjälp av en handslipsten.
- Torka av packningsskäraren för att ta bort smuts och rester.
- Förvara packningsskäraren på en ren och torr plats när den inte används.
F. Vilken är motorns maximala effekt i denna packningsskärare?
A. Den maximala effekten för motorn i denna packningsskär är 1/6 hk.