ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS

Allpax, grundat 1928, har bidragit till tillverknings-, bil- och MRO-industrin med sina högkvalitativa materialhanteringsverktyg och packningsskärningslösningar. Allpax Gasket Cutter Division, som förvärvades av Guardair Corporation 1999, ledde till lanseringen av packningsskärsatser i förlängningsstil och ihåliga stansverktyg. Läs mer

Filter

Handverktyg

Kraftöverföring

Fästelement

Materialhantering

Pumps

Motorer

Säkerhet

Handverktyg Filter

SkärverktygVisa alla

  • Skärbrädor och mattor

    Allpax skärbrädor och mattor är designade för att ge en hållbar yta för packningsskärning. Dessa skärbrädor och mattor används i kombination med Allpax-skärare och har en självläkande yta för att förhindra skador från packningsskärblad.

  • Tillbehör till packningsskärare

    Inkluderar Allpax packningsskärblad, skärblocksenheter, förlängnings- och metriska skalstänger, skärsatser, axeldrev, packningsskärsatser och reservdelar, tillgängliga i mässing, aluminium, stål och plastkonstruktioner.

  • Packningsskärare

Stansar mejslar och handborrarVisa alla

  • Handhållna stansar

    Allpax handhållna stansar är designade för att stansa exakta bulthål i packningsmaterial. De slår hål i packningar som bearbetas genom Allpax fräsar. Dessa handhållna stansar finns i ihåliga, kraftfulla, laxstjärts- och bågkonfigurationer.

  • Stans- och mejseluppsättningar

    Allpax stans- och mejselset är designade för att markera arbetsstycken och göra exakta hål i plåt. Dessa stans- och mejseluppsättningar finns i ihåliga, metriska ihåliga konfigurationer, kraftstans och laxstjärtsstans.

Elektriska verktygVisa alla

  • Knockout hålslag

    Allpax knockout hålslag är lämpliga för att stansa hål genom plåt, glasfiber, mjukt stål, aluminium och plastytor. Dessa stansverktyg har centreringsmärken för exakt hålinriktning och är värmebehandlade för ökat hårdhetsdjup.

Hammare och slående verktygVisa alla

  • Mallets Dead Blow Hammers

    Allpax dödslagshammare är designade för att ge starka slag till ihåliga stansverktyg för exakta stansningsapplikationer. Dessa klubbor har solid stålkärna och har en mjuk utsida för att minska fläckar och oljud. De är idealiska för användning med brandfarliga ämnen.

Om ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS

Varumärkets katalog omfattar produkter som sträcker sig från packningsringfräsar, ihåliga, båg- och kraftstansar, ersättningsblad för packningsskärare, packkrokar, hammare med döda slag till packningsskärsatser med roterande och förlängningstyp. Allpax packningsskärsats är lämpliga för att skära fläns, oregelbundna och ringformade packningar med precision. Dessa packningsskärare är främst designade för att skära icke-metalliska packningsmaterial som gummi, kork och fiber i olika tillverknings- och underhållsanläggningar. Allpax fräsar har ett skärblock i mässing med konturerade kanter för att säkerställa precisionsskärning samtidigt som packningsmaterialets buckling minimeras. Den graverade och lättlästa precisionsskalan hos dessa skär säkerställer att användaren väljer rätt inställning beroende på applikationskravet.
Varumärket erbjuder också ett brett utbud av ihåliga slag för stansning av noggranna bulthål i flänspackningar. Dessa stansverktyg har ett patenterat låssystem för att möjliggöra snabbt utbyte av skärhuvuden mitt i driften. Deras design gör det möjligt för användaren att stansa antingen ett hål med en diameter eller ringar med dubbla diameter i en operation. Dessa Allpax-stansar har skärhuvuden i härdat stål för att minimera risken för slitage vid upprepad användning. Dessa ihåliga stansar finns i olika standard- och metriska storlekar för användning i en rad olika applikationer.

Saker att tänka på

Frakt & Leverans

Allpax packningsskärutrustning erbjuds i en mängd olika storlekar och kräver speciell förpackning. Därför levereras utrustningen i förpackning beroende på produktens dimensioner. Allpax packningsskärningsutrustning är lämplig för budfrakt.

Större handelsnamn

Allpax M3-roterande packningsskärare

Designad för att skära exakta ring-, fläns- och oregelbundna packningar. Lämplig för att skära icke-metalliska packningsmaterial (gummi, kork och fiber) med en tjocklek på upp till 1/4 tum. Vevmanövrerad skärmekanism...Läs mer 

Allpax SM4 roterande packningsskärare

Främst designad för metalliska packningsmaterial, såsom koppar, mässing, zink och mjukt stål. Heavy & medium duty packningsskärare skär exakta ring-, fläns- och oregelbundna packningar. Passar även till...Läs mer 

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEM Konkurrensfördelar

Medelstarka packningsskärsatser:

Märkets medeltunga packningsskärningssatser levererar olika avgörande egenskaper som är nödvändiga för att utföra packningsskärning med snäva tolerans jämfört med dess marknadsrivaler. Dessa packningsring fräsar har ett lätt skärblock i aluminium som har dubbla indikeringsmätare (tum/metrisk) för att säkerställa exakt skärnoggrannhet. De har dessutom pläterade förlängningsstänger i stål för att maximera skärräckvidden. Allpax packningsskärsatser har ett halkfritt skärblock av plast med strukturerad yta för att minska bladfriktionen, vilket innebär självläkande och minimerar brott vid upprepad användning. Dessa packningsskärningssatser kommer i plastförvaringsväskor för komplett verktygsskydd mot tuffa industriella miljöer samtidigt som de möjliggör bärbarhet på arbetsplatsen. Allpax ersättningsblad för packningsskärare finns även för att byta ut slitna packningsskärblad på packningsskärare.

Patenterade låssystem ihåliga stanssatser:

Allpax ihåliga stanssatser har en konkurrensfördel gentemot sina konkurrerande produkter. Dessa stanssatser har ett patenterat låssystem som möjliggör ett snabbt utbyte av stanshuvuden mitt i driften. Denna funktion minimerar komplikationen och tidskravet för att byta stanshuvud. Allpax stanssatser är idealiska för att stansa precisionsbulthål i olika flänspackningar. Deras design gör det möjligt för användaren att stansa antingen ett hål med en diameter eller ringar med dubbla diameter i en operation. Dessa Allpax-stansar har skärhuvuden i härdat stål för att minimera risken för slitage vid upprepad användning.

Vanliga frågor

Vilken typ av Allpax packningsskärare är bäst för min applikation (förlängnings- eller roterande stil)?

Allpax packningsskärare av förlängningstyp är idealiska för applikationer som kräver portabilitet. Den modulära och lätta designen hos dessa Allpax packningsskärare gör dem lämpliga för packningstillverkning på plats. Dessa packningsskärare av förlängningstyp används för att skära icke-metalliska och icke-styva packningsmaterial. Å andra sidan är roterande packningsfräsar tunga verktyg. Eftersom dessa packningsfräsar är avsedda att skruvas fast på en arbetsbänk (modell SM4) eller klämmas fast i upprätt läge (M3-modell), är de lämpliga för fasta platser som butiker och fabriker. Allpax packningsskärare (roterande stil) är avsedda för skärning av metalliska eller styva packningsmaterial inklusive packningar med oregelbunden form.

Hur fungerar packningsskärare av Allpax förlängningsstil?

Dessa packningsskärar har modulära förlängningsstänger, ett skärblock och ett justerbart skärblad. Användaren bör först sticka hål i packningsmaterialets centrum som behöver skäras, följt av att packningsmaterialet läggs plant på skärbrädan. En mittstift ska stickas genom hålet och föras in i en hylsa i brädet. Användaren ska sedan ställa in bladet till det önskade skärdjupet. Justera den önskade ytterdiametern genom att lossa den räfflade muttern. Placera förlängningsänden på stiftet och greppa blocket med händerna. Applicera tryck nedåt och svep ett cirkulärt mönster längs omkretsen av packningsmaterialet. Användaren bör ta bort överflödigt material och slutligen justera den inre diametern och skära av packningsmaterialet. Ta bort den färdiga packningen i slutet.

Vad är användningen av ett tätningsmedel?

Packningstätningsmedel används för att göra packningsmaterialet mer robust genom att öka kemikalie-/vattenbeständigheten och vidhäftningen.

Vad används Allpax packningar till?

Packningar är dämpnings- och tätningsmaterial som placeras mellan ytor förenade med bultar. Packningar från Allpax används i många olika applikationer, såsom oljefyllda strömbrytare, krafttransformatorer, pannor och kylare; högtrycksångsystem, ammoniakkylskåp, industriella luftkonditioneringsenheter, vattenbehandlingssystem; kompressorer & turbiner, hydraulcylindrar, backventiler för brandsystem, luftkompressorer, motorer och processrörsystem.

Hur många typer av packningar finns det?

Det finns tre typer av packningsmaterial som används för tätningsapplikationer. Gummi, PTFE och komprimerade icke asbestfiberpackningar faller under kategorin icke-metalliska packningar. Ovala och åttakantiga ringpackningar är från metallkategorin och kamprofiler, spirallindade och metallmantlade packningar är från kompositkategorin.

Erbjuder Allpax reservdelar till packningsskärare?

Ja, Allpax erbjuder olika packningsskär delar för både förlängnings- och roterande packningsskärare. Användare kan välja mellan en mängd olika ersättningsskärblad, mittstift, vridstolpar, räfflade muttrar, förlängningsstänger, skärbrädor, förvaringsväskor och piercingverktyg.

Varumärkesexklusiva produkter