Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALTRONIX AL125ULX Strömförsörjning/laddare, 2.5A märkt PTC-skyddade utgångar | AD9KJW 4TEK1

ALTRONIX AL125ULX strömförsörjning/laddare, 2.5A märkt PTC-skyddade utgångar

Finns i lager
Artikel: AD9KJW Modell: AL125ULXKorsreferens: 4TEK1
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
6 078 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömförsörjning 2Out 12Dc eller 24Dc @ 1A
Batterier krävsNej
Kapslingsdjup (in.)3.25
Kapslingshöjd (in.)13.50
Kapslingsbredd (in.)13.00
FinishGrey
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning115 VAC
MaterialStål
Antal utgångar12 VDC eller 24 VDC
Utgångsström1A
UnderkategoriStrömförsörjning / laddare
TypStrömförsörjning / laddare Brandkoppling
Spänningsutgång12 VDC eller 24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.23
Fartygets höjd (cm)37.34
Fartygets längd (cm)33.66
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Altronix AL125ULX strömförsörjning används i passerkontroll och säkerhetssystem för en pålitlig strömkälla för olika enheter. Det säkerställer kontinuerlig och stabil strömförsörjning, vilket säkerställer funktionalitet och prestanda hos den anslutna utrustningen och systemen.

Funktioner:

  • Denna strömförsörjning har en stålkropp för hållbarhet och för att skydda interna komponenter från yttre faror.
  • Den erbjuder en grå finish för en estetisk tilltalande och motståndskraft mot korrosion och slitage.
  • Denna strömförsörjning levereras med ett kapslingsdjup på 3.25 tum för enkel integrering i olika inställningar utan att ta för mycket utrymme.
  • Den har ett 13-tums hölje för installation av flera komponenter, vilket underlättar bekväma och mångsidiga installationsalternativ.
  • Denna UL294- och cUL-listade strömförsörjning tillhandahåller säkerhets- och prestandaföreskrifter för elektroniska säkerhetssystem.
  • Den erbjuder dessutom batterikablar för enkel integration med reservkraftslösningar under strömavbrott.
  • Denna strömkälla har dessutom ett kamlås för ökad säkerhet, vilket förhindrar obehörig åtkomst till strömförsörjningen och den anslutna utrustningen.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder denna Altronix AL125ULX strömförsörjning?

A.

  • Säkerställ korrekt jordning för att förhindra elektriska faror.
  • Undvik att utsätta strömförsörjningen för fukt eller extrema temperaturer.
  • Använd lämpligt kretsskydd för att förhindra överbelastning och kortslutning.
  • Följ tillverkarens riktlinjer för installation och drift för att förhindra eventuella risker.

F. Hur rengör och underhåller jag denna strömkälla?

A.

  • Torka regelbundet av utsidan med en torr trasa.
  • Undvik vätskekontakt med strömförsörjningen.
  • Inspektera regelbundet för skador eller korrosion.
  • Sök professionell service för internt underhåll om det behövs.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer strömförsörjning?

A.

  • Strömförsörjning
  • Effektivitet och värmeavledning
  • Skyddsfunktioner
  • Storlek och formfaktor
  • Pålitlighet och hållbarhet
  • Certifieringar och standarder
  • Pris och varumärkesrykte

Produktvarianter

ProduktModellAntal utgångarKapslingsdjup (in.)Kapslingshöjd (in.)UtgångsströmUnderkategoriTypSpänningsutgångBreddPris
ALTRONIX AL125UL Strömförsörjning / Laddare, med skydd mot termiskt överbelastning | AD9KJR 4TEJ6 AL125UL12 VDC eller 24 VDC3.508.501AStrömförsörjning / laddareStrömförsörjning / laddare Brandkoppling12 VDC eller 24 VDC-2 897 kr
ALTRONIX AL125ULB Åtkomstkontroll Strömförsörjning / laddare, 1A matningsström | AD9KJT 4TEJ7 AL125ULB12 VDC eller 24 VDC--1AStrömförsörjning / laddareStrömförsörjning / laddarkort12 VDC eller 24 VDC3.9 "913SEK
ALTRONIX AL125ULE Åtkomstkontroll Strömförsörjning/laddare, 24VDC @ 0.5A utgång | AD9KJU 4TEJ8 AL125ULE12 VDC eller 24 VDC3.508.501AStrömförsörjning / laddareStrömförsörjning / laddare Brandkoppling12 VDC eller 24 VDC-1 924 kr
ALTRONIX AL175UL Switching Power Supply / Laddare, 12 / 24VDC Valbar utgång | AD9KJX 4TEK2 AL175UL12 VDC eller 24 VDC3.508.501.75AStrömförsörjning / laddareStrömförsörjning / laddare Brandkoppling12 VDC eller 24 VDC-3 037 kr
ALTRONIX AL175ULB Access Control Strömförsörjning, 12VDC @ 1.75A Matningsström | AD9KJY 4TEK3 AL175ULB12 VDC eller 24 VDC--1.75AStrömförsörjning / laddareStrömförsörjning / laddare Fire Disconnect Board12 VDC eller 24 VDC5.8 "1 437 kr
ALTRONIX AL175ULX strömförsörjning / laddare, 1.75A matningsström | AD9KJZ 4TEK4 AL175ULX12 VDC eller 24 VDC3.2513.501.75AStrömförsörjning / laddareStrömförsörjning / laddare Brandkoppling12 VDC eller 24 VDC-3 645 kr
ALTRONIX ALTV1224C4 Strömförsörjning 2out 24ac 2out 12dc 4a | AD9KMU 4TEV9 ALTV1224C424VAC och 12VDC3.2513.5024VAC @ 4A och 12VDC @ 2AStrömförsörjning: VäggmonteringCCTV AC / DC, väggmontering24VAC och 12VDC-3 499 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX AL125ULX strömförsörjning/laddare, 2.5A märkt PTC-skyddade utgångar
6 078 kr /enhet