Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALTRONIX AL175UL Switching Power Supply / Laddare, 12 / 24VDC Valbar utgång | AD9KJX 4TEK2

ALTRONIX AL175UL Switching Power Supply / Laddare, 12 / 24VDC Valbar utgång

Finns i lager
Artikel: AD9KJX Modell: AL175ULKorsreferens: 4TEK2
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
3 037 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömförsörjning 2Out 12Dc eller 24Dc @ 1.75A
Batterier krävsNej
Kapslingsdjup (in.)3.50
Kapslingshöjd (in.)8.50
Kapslingsbredd (in.)7.50
FinishGrey
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning115 VAC
MaterialStål
Antal utgångar12 VDC eller 24 VDC
Utgångsström1.75A
UnderkategoriStrömförsörjning / laddare
TypStrömförsörjning / laddare Brandkoppling
Spänningsutgång12 VDC eller 24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.574
Fartygets höjd (cm)23.88
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)12.07
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Altronix AL175UL switchande strömförsörjning omvandlar och reglerar elektrisk effekt för att möta de specifika spännings- och strömkraven för anslutna enheter, vilket skyddar dem mot spänningsfluktuationer och strömstötar. Det används i passersystem, övervakningskameror och larmsystem.

Funktioner:

  • Den har en sömlös automatisk omkopplingsmekanism till standby-batteriström vid AC-fel, vilket säkerställer oavbruten drift.
  • Denna laddare för växelström är utrustad med övervakning av AC-fel och använder form C-kontakter för tillförlitlig övervakning av AC-strömstatus.
  • Den ger också en torr triggerutgång med form C-kontakter, vilket erbjuder mångsidiga kontroll- och signaleringsmöjligheter.
  • Denna användarvänliga visuella indikator för strömförsörjning inkluderar AC-ingång och DC-utgång LED-indikatorer, vilket möjliggör snabb och bekväm statusbedömning.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är driftstemperaturen för Altronix AL600ULACMCB omkopplande strömförsörjning?

S. Den kan användas vid temperaturer från 0 till 49 grader C.

F. Hur mycket luftfuktighet kan denna strömförsörjning hantera?

S. Denna laddare kan hantera relativ fuktighetsnivåer på 85 % +/- 5 %, vilket säkerställer effektiv drift även under måttligt fuktiga förhållanden.

F. Hur installerar man denna Altronix AL600ULACMCB switchande strömförsörjning?

A.

  • Välj önskad plats för enheten.
  • Markera och förborra hål i väggen för att passa in med de två översta nyckelhålen på höljet.
  • Montera två övre fästelement och skruvar i väggen, se till att skruvhuvudena sticker ut.
  • Placera höljets övre nyckelhål över de två övre skruvarna, jämna till det och säkra det på plats.
  • Markera positionerna för de två nedre hålen.
  • Ta bort höljet, borra de nedre hålen och installera de två fästelementen.
  • Placera höljets övre nyckelhål över de två övre skruvarna igen. Montera de två nedre skruvarna och se till att dra åt alla skruvar ordentligt.

Produktvarianter

ProduktModellAntal utgångarKapslingsdjup (in.)Kapslingshöjd (in.)UtgångsströmUnderkategoriTypSpänningsutgångBreddPris
ALTRONIX AL125UL Strömförsörjning / Laddare, med skydd mot termiskt överbelastning | AD9KJR 4TEJ6 AL125UL12 VDC eller 24 VDC3.508.501AStrömförsörjning / laddareStrömförsörjning / laddare Brandkoppling12 VDC eller 24 VDC-2 897 kr
ALTRONIX AL125ULB Åtkomstkontroll Strömförsörjning / laddare, 1A matningsström | AD9KJT 4TEJ7 AL125ULB12 VDC eller 24 VDC--1AStrömförsörjning / laddareStrömförsörjning / laddarkort12 VDC eller 24 VDC3.9 "913SEK
ALTRONIX AL125ULE Åtkomstkontroll Strömförsörjning/laddare, 24VDC @ 0.5A utgång | AD9KJU 4TEJ8 AL125ULE12 VDC eller 24 VDC3.508.501AStrömförsörjning / laddareStrömförsörjning / laddare Brandkoppling12 VDC eller 24 VDC-1 924 kr
ALTRONIX AL125ULX Strömförsörjning/laddare, 2.5A märkt PTC-skyddade utgångar | AD9KJW 4TEK1 AL125ULX12 VDC eller 24 VDC3.2513.501AStrömförsörjning / laddareStrömförsörjning / laddare Brandkoppling12 VDC eller 24 VDC-6 078 kr
ALTRONIX AL175ULB Access Control Strömförsörjning, 12VDC @ 1.75A Matningsström | AD9KJY 4TEK3 AL175ULB12 VDC eller 24 VDC--1.75AStrömförsörjning / laddareStrömförsörjning / laddare Fire Disconnect Board12 VDC eller 24 VDC5.8 "1 437 kr
ALTRONIX AL175ULX strömförsörjning / laddare, 1.75A matningsström | AD9KJZ 4TEK4 AL175ULX12 VDC eller 24 VDC3.2513.501.75AStrömförsörjning / laddareStrömförsörjning / laddare Brandkoppling12 VDC eller 24 VDC-3 645 kr
ALTRONIX ALTV1224C4 Strömförsörjning 2out 24ac 2out 12dc 4a | AD9KMU 4TEV9 ALTV1224C424VAC och 12VDC3.2513.5024VAC @ 4A och 12VDC @ 2AStrömförsörjning: VäggmonteringCCTV AC / DC, väggmontering24VAC och 12VDC-3 499 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX AL175UL Switching Power Supply / Laddare, 12 / 24VDC Valbar utgång
3 037 kr /enhet