ALTRONIX ALTV1224C4 Strömförsörjning 2out 24ac 2out 12dc 4a | AD9KMU 4TEV9

ALTRONIX ALTV1224C4 Strömförsörjning 2out 24ac 2out 12dc 4a

Finns i lager
Artikel: AD9KMU Modell: ALTV1224C4Korsreferens: 4TEV9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 499 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömförsörjning 2Out 24Ac, 2Out 12Dc 4A
Batterier krävsNej
Kapslingsdjup (in.)3.25
Kapslingshöjd (in.)13.50
Kapslingsbredd (in.)13.00
FinishGrey
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning115 VAC
MaterialStål
Antal utgångar24VAC och 12VDC
Utgångsström24VAC @ 4A och 12VDC @ 2A
UnderkategoriStrömförsörjning: Väggmontering
TypCCTV AC / DC, väggmontering
Spänningsutgång24VAC och 12VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.075
Fartygets höjd (cm)37.34
Fartygets längd (cm)33.66
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8504409520
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal utgångarKapslingsdjup (in.)Kapslingshöjd (in.)UtgångsströmUnderkategoriTypSpänningsutgångBreddPris
ALTRONIX AL125UL Strömförsörjning / Laddare, med skydd mot termiskt överbelastning | AD9KJR 4TEJ6 AL125UL12 VDC eller 24 VDC3.508.501AStrömförsörjning / laddareStrömförsörjning / laddare Brandkoppling12 VDC eller 24 VDC-2 897 kr
ALTRONIX AL125ULB Åtkomstkontroll Strömförsörjning / laddare, 1A matningsström | AD9KJT 4TEJ7 AL125ULB12 VDC eller 24 VDC--1AStrömförsörjning / laddareStrömförsörjning / laddarkort12 VDC eller 24 VDC3.9 "913SEK
ALTRONIX AL125ULE Åtkomstkontroll Strömförsörjning/laddare, 24VDC @ 0.5A utgång | AD9KJU 4TEJ8 AL125ULE12 VDC eller 24 VDC3.508.501AStrömförsörjning / laddareStrömförsörjning / laddare Brandkoppling12 VDC eller 24 VDC-1 924 kr
ALTRONIX AL125ULX Strömförsörjning/laddare, 2.5A märkt PTC-skyddade utgångar | AD9KJW 4TEK1 AL125ULX12 VDC eller 24 VDC3.2513.501AStrömförsörjning / laddareStrömförsörjning / laddare Brandkoppling12 VDC eller 24 VDC-6 078 kr
ALTRONIX AL175UL Switching Power Supply / Laddare, 12 / 24VDC Valbar utgång | AD9KJX 4TEK2 AL175UL12 VDC eller 24 VDC3.508.501.75AStrömförsörjning / laddareStrömförsörjning / laddare Brandkoppling12 VDC eller 24 VDC-3 037 kr
ALTRONIX AL175ULB Access Control Strömförsörjning, 12VDC @ 1.75A Matningsström | AD9KJY 4TEK3 AL175ULB12 VDC eller 24 VDC--1.75AStrömförsörjning / laddareStrömförsörjning / laddare Fire Disconnect Board12 VDC eller 24 VDC5.8 "1 437 kr
ALTRONIX AL175ULX strömförsörjning / laddare, 1.75A matningsström | AD9KJZ 4TEK4 AL175ULX12 VDC eller 24 VDC3.2513.501.75AStrömförsörjning / laddareStrömförsörjning / laddare Brandkoppling12 VDC eller 24 VDC-3 645 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX ALTV1224C4 Strömförsörjning 2out 24ac 2out 12dc 4a
3 499 kr /enhet