Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALTRONIX AL175ULB Access Control Strömförsörjning, 12VDC @ 1.75A Matningsström | AD9KJY 4TEK3

ALTRONIX AL175ULB Access Control Strömförsörjning, 12VDC @ 1.75A matningsström

Finns i lager
Artikel: AD9KJY Modell: AL175ULBKorsreferens: 4TEK3

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 434 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömförsörjning 2Out 12Dc eller 24Dc @ 1.75A
Batterier krävsNej
Höjd1.5 "
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning28 VAC
Längd3.1 "
MaterialFenol eller glasfiber
Antal utgångar12 VDC eller 24 VDC
Utgångsström1.75A
UnderkategoriStrömförsörjning / laddare
TypStrömförsörjning / laddare Fire Disconnect Board
Spänningsutgång12 VDC eller 24 VDC
Bredd5.8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)14.99
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)4.45
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal utgångarKapslingsdjup (in.)Kapslingshöjd (in.)UtgångsströmUnderkategoriTypSpänningsutgångBreddPris
ALTRONIX AL125UL Strömförsörjning / Laddare, med skydd mot termiskt överbelastning | AD9KJR 4TEJ6 AL125UL12 VDC eller 24 VDC3.508.501AStrömförsörjning / laddareStrömförsörjning / laddare Brandkoppling12 VDC eller 24 VDC-2 891 kr
ALTRONIX AL125ULB Åtkomstkontroll Strömförsörjning / laddare, 1A matningsström | AD9KJT 4TEJ7 AL125ULB12 VDC eller 24 VDC--1AStrömförsörjning / laddareStrömförsörjning / laddarkort12 VDC eller 24 VDC3.9 "913SEK
ALTRONIX AL125ULE Åtkomstkontroll Strömförsörjning/laddare, 24VDC @ 0.5A utgång | AD9KJU 4TEJ8 AL125ULE12 VDC eller 24 VDC3.508.501AStrömförsörjning / laddareStrömförsörjning / laddare Brandkoppling12 VDC eller 24 VDC-1 924 kr
ALTRONIX AL125ULX Strömförsörjning/laddare, 2.5A märkt PTC-skyddade utgångar | AD9KJW 4TEK1 AL125ULX12 VDC eller 24 VDC3.2513.501AStrömförsörjning / laddareStrömförsörjning / laddare Brandkoppling12 VDC eller 24 VDC-6 078 kr
ALTRONIX AL175UL Switching Power Supply / Laddare, 12 / 24VDC Valbar utgång | AD9KJX 4TEK2 AL175UL12 VDC eller 24 VDC3.508.501.75AStrömförsörjning / laddareStrömförsörjning / laddare Brandkoppling12 VDC eller 24 VDC-3 030 kr
ALTRONIX AL175ULX strömförsörjning / laddare, 1.75A matningsström | AD9KJZ 4TEK4 AL175ULX12 VDC eller 24 VDC3.2513.501.75AStrömförsörjning / laddareStrömförsörjning / laddare Brandkoppling12 VDC eller 24 VDC-3 638 kr
ALTRONIX ALTV1224C4 Strömförsörjning 2out 24ac 2out 12dc 4a | AD9KMU 4TEV9 ALTV1224C424VAC och 12VDC3.2513.5024VAC @ 4A och 12VDC @ 2AStrömförsörjning: VäggmonteringCCTV AC / DC, väggmontering24VAC och 12VDC-3 499 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX AL175ULB Access Control Strömförsörjning, 12VDC @ 1.75A matningsström
1 434 kr /enhet