Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALTRONIX DPS5 Din montering P / s- 6/12 / 24vdc @ 4a | AD9KWP 4TFR9

ALTRONIX DPS5 Din Mount P/s- 6/12/24vdc @ 4a

Finns i lager
Artikel: AD9KWP Modell: DPS5Korsreferens: 4TFR9
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
1 435 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDIN-fäste P/S- 6/12/24 VDC @ 4A
Batterier krävsNej
Höjd1.75 "
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning12/24 AC / DC
Längd3.5 "
MaterialFenol eller glasfiber
Antal utgångar6 VDC eller 12 VDC eller 24 VDC
Utgångsström4A
UnderkategoriStrömförsörjning / laddare
TypDin Rail Strömförsörjning / Laddare
Spänningsutgång6 VDC eller 12 VDC eller 24 VDC
Bredd2.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.252
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8504409510
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX DPS5 Din Mount P/s- 6/12/24vdc @ 4a
1 435 kr /enhet