Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALTRONIX SAV4D Strömförsörjning Cctv DC 12vdc / 6a | AE2AEQ 4WAU8

ALTRONIX SAV4D Strömförsörjning Cctv Dc 12vdc/6a

Finns i lager
Artikel: AE2AEQ Modell: SAV4DKorsreferens: 4WAU8
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
3 593 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömförsörjning 4PTC 12 VDC @ 6A
Batterier krävsNej
Kapslingsdjup (in.)3.50
Kapslingshöjd (in.)8.5
Kapslingsbredd (in.)7.5
FinishGrey
ingångs~~POS=TRUNC50 / 60 Hz
Inspänning115 VAC / 230 VAC
MaterialStål
Antal utgångar4
Utgångsström12 VDC @ 6A
UnderkategoriStrömförsörjning: Väggmontering
TypCCTV DC, väggmontering
Spänningsutgång12 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0115
Fartygets höjd (cm)23.88
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod8504409540
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX SAV4D Strömförsörjning Cctv Dc 12vdc/6a
3 593 kr /enhet