AMERICAN DRILL BUSHING 23798 Hoist Ring, 250000 lbs. Lastkapacitet, 6-4 trådstorlek, 207 ft. lbs. Vridmoment | CD6KFC

ADB LYFTRINGAR MFG. 23798 Lyftring, 250000 lbs. Lastkapacitet, 6-4 trådstorlek, 207 ft. lbs. Vridmoment

Finns i lager
Artikel: CD6KFC Modell: 23798

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

612 123 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHissring
FinishSvartoxid
Inre längd15 "
Inre bredd12.38 "
Lastkapacitet250000 Ibs
Material4140 Legeringsstål
Movement360 grader Snurrar, 180 grader. Pivoter
System för mätningImperial
Tjocklek5"
gäng~~POS=TRUNC9"
Tråd storlek6-4
Vridmoment207 fot
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 378.45
Fartygets höjd (cm)109.22
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)6.4
URSPRUNGSLANDUS

Funktioner:

  • Material: Höghållfast legerat stål
  • Designfaktor: 5:1, magnetiska partiklar inspekterade enligt ASTM E1444, svängbara lyftringar bibehåller samma märklast från 0 till 90 grader från bultens axel, standardtolerans +- 030 tum om inget annat anges.
  • Finish: Black Oxide finish för korrosionsbeständighet*
  • Rörelseområde: Sväng 360°, vrid 180° under belastning
  • Specifikationer: Uppfyller militärspecifikation nr. MIL-STD 209, uppfyller ANSI/ASME B30.26
  • 200 % provbelastningstestad
  • Individuellt serienummer
  • Alla dimensioner är ungefärliga – variationer påverkar inte användning eller designfaktor.
  • Finns även i ett brett utbud av plätering – t.ex. kadmium, titan-kadmium, nickel, etc.

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetTråd storlekgäng~~POS=TRUNCBreddInre breddVridmomentTjocklekInre längdPris
AMERICAN DRILL BUSHING 23490 Hoist Ring, 15000 lbs. Lastkapacitet, 1-1/4-7 trådstorlek, 10 ft. lbs. Vridmoment | CD6KET 2349015000 Ibs1 1 / 4-71.89 "6.5 "3.2 "10 fot1.25 "3.88 "10 038 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 23494 Hoist Ring, 24000 lbs. Lastkapacitet, 1-1/2-6 trådstorlek, 18 ft. lbs. Vridmoment | CD6KEU 2349424000 Ibs1 1 / 2-62.7 "8.55 "4.2 "18 fot1.75 "6.12 "12 683 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 23290 Hoist Ring, 30000 lbs. Lastkapacitet, 2-4-1/2 trådstorlek, 23 ft. lbs. Vridmoment | CD6KEV 2329030000 Ibs2-4 1 / 22.96 "8.55 "4.2 "23 fot1.75 "6.12 "14 250 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 23590 Hoist Ring, 50000 lbs. Lastkapacitet, 2-1/2-8 trådstorlek, 49 ft. lbs. Vridmoment | CD6KEW 2359050000 Ibs2 1 / 2-84"11.67 "5.75 "49 fot2.25 "7.73 "34 352 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 23592 Hoist Ring, 50000 lbs. Lastkapacitet, 2-1/2-4 trådstorlek, 49 ft. lbs. Vridmoment | CD6KEX 2359250000 Ibs2 1 / 2-44"11.67 "5.75 "49 fot2.25 "7.73 "34 352 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 23690 Hoist Ring, 75000 lbs. Lastkapacitet, 3-4 trådstorlek, 92 ft. lbs. Vridmoment | CD6KEY 2369075000 Ibs3-45.2 "14.15 "7.25 "92 fot2.75 "8.53 "57 833 kr
AMERICAN DRILL BUSHING 23790 Hoist Ring, 100000 lbs. Lastkapacitet, 3-1/2-4 trådstorlek, 98 ft. lbs. Vridmoment | CD6KEZ 23790100000 Ibs3 1 / 2-47"15.9 "7.75 "98 fot3.25 "9.28 "170 565 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADB LYFTRINGAR MFG. 23798 Lyftring, 250000 lbs. Lastkapacitet, 6-4 trådstorlek, 207 ft. lbs. Vridmoment
612 123 kr /enhet