AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-836-1 1/2-3-EXP Roof Exhauster, Belt Drive, Size 36 Inch, 3 Phase, 1-1/2 HP | AG3QHF 33TD90

AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-836-1 1/2-3-EXP Takavluftare, remdrift, storlek 36 tum, 3 fas, 1-1/2 hk

Finns i lager
Artikel: AG3QHF Model: BRV-836-1 1/2-3-EXPKorsreferens: 33TD90

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

60 285 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvgasventilator
Hopsatt / Omonteradmonterade
Bashöjd49.25 "
Baslängd51 "
Basbredd51 "
Bearing TypeKuddfodral
Blad Dia.36 "
CFM @ 0.000-in. SP13660
CFM @ 0.125-in. SP12012
CFM @ 0.250-in. SP9579
CFM @ 0.375-in. SP7240
CFM @ 0.500-in. SP5000
CFM-intervall13660-5000
VäxeltypBälte
Fläkt RPM720
Husets materialKraftigt stål
HP1-1/2
Max. BHP1.19
Max. Inloppstemp.70 grader F.
Max. Driftförstärkare2.2
Motor HP1.5
motor Hz60
Motorvarvtal1725
motortypExplosionssäker
motor~~POS=TRUNC230/460
MonteringsplatsTak
Övergripande Dia.36 "
Totala höjden49.25 "
Fas3
Propeller Dia.36 "
PropellermaterialAluminium
RPM-räckvidd720
Axeldia. Propellerände (in.)0.875
Axeldia. Sheave End0.875 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.21
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.21
VarvtalsregleringN
HastighetsstyrbarN
TypAxial
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 184.5
Fartygets höjd (cm)137.16
Fartygets längd (cm)144.78
Fartygets bredd (cm)144.78
HS-kod8414901040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.375-in. SPBashöjdBaslängdCFM @ 0.500-in. SPCFM-intervallFläkt RPMHPMax. BHPPris
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-1-TEFC Takavluftare, remdrift, storlek 24 tum, 1 fas, 1/2 hk | AG3QGV 33TD79 BRV-824-1 / 2-1-TEFC404341.25 "39 "26006219-40439801/20.3938 005 kr
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-3-TEFC Takavluftare, remdrift, storlek 24 tum, 3-fas, 1/2 hk | AG3QGW 33TD80 BRV-824-1 / 2-3-TEFC404341.25 "39 "26006219-40439801/20.3937 396 kr
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-1-EXP Takavluftare, remdrift, storlek 24 tum, 1 fas, 1/2 hk | AG3QGX 33TD81 BRV-824-1 / 2-1-EXP404341.25 "39 "26006219-40439801/20.3941 797 kr
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-824-1/2-3-EXP Takavluftare, remdrift, storlek 24 tum, 3-fas, 1/2 hk | AG3QGY 33TD82 BRV-824-1 / 2-3-EXP404341.25 "39 "26006219-40439801/20.3942 326 kr
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-830-1-1-TEFC Takavluftare, remdrift, storlek 30 tum, 1 fas, 1 hk | AG3QGZ 33TD83 BRV-830-1-1-TEFC682845.25 "45 "518410668-518497510.7343 576 kr
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-830-1-3-TEFC Takavluftare, remdrift, storlek 30 tum, 3-fas, 1 hk | AG3QHA 33TD84 BRV-830-1-3-TEFC682845.25 "45 "518410668-518497510.7341 254 kr
AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-830-1-1-EXP Takavluftare, remdrift, storlek 30 tum, 1 fas, 1 hk | AG3QHB 33TD85 BRV-830-1-1-EXP682845.25 "45 "518410668-518497510.7348 442 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-836-1 1/2-3-EXP Takavluftare, remdrift, storlek 36 tum, 3 fas, 1-1/2 hk
60 285 kr /enhet