Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0300028909 45 Deg. Armbåge, svart gjutjärn 125, 2 tums storlek | AD8LAM 4KUR3

ANVIL 0300028909 45 Deg. Armbåge, svart gjutjärn 125, 2 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AD8LAM Modell: 0300028909Korsreferens: 4KUR3
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
449SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 45 grader
Body MaterialGjutjärn
Klass125
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck175 psi @ -20 grader till 150 grader F.
Rörstorlek2"
Mättat ångtryck125 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2825
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7307110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
ANVIL 0300028206 45 Deg. Armbåge, svart gjutjärn 125, 1/4 tum Storlek | AD8LAE 4KUP5 03000282061 / 4 "188SEK
ANVIL 0300028305 45 Deg. Armbåge, svart gjutjärn 125, 3/8 tum Storlek | AD8LAF 4KUP6 03000283053 / 8 "233SEK
ANVIL 0300028404 45 Deg. Armbåge, svart gjutjärn 125, 1/2 tums storlek | AD8LAG 4KUP7 03000284041 / 2 "153SEK
ANVIL 0300028503 45 Deg. Armbåge, svart gjutjärn 125, 3/4 tums storlek | AD8LAH 4KUP8 03000285033 / 4 "158SEK
ANVIL 0300028602 45 Deg. Armbåge, svart gjutjärn 125, 1 tum Storlek | AD8LAJ 4KUP9 03000286021"170SEK
ANVIL 0300028701 45 Deg. Armbåge, svart gjutjärn 125, 1-1/4 tum Storlek | AD8LAK 4KUR1 03000287011.25 "230SEK
ANVIL 0300028800 45 Deg. Armbåge, svart gjutjärn 125, 1-1/2 tum Storlek | AD8LAL 4KUR2 03000288001.5 "380SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0300028909 45 Deg. Armbåge, svart gjutjärn 125, 2 tums storlek
449SEK /enhet