Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0311010003 Reducerande armbåge, 90 grader. Böj, järn, 1-1/2 tum x 3/4 tum Storlek | AF8XVK 29JC02

ANVIL 0311010003 Reducerande armbåge, 90 grader. Böj, järn, 1-1/2 tum x 3/4 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AF8XVK Modell: 0311010003Korsreferens: 29JC02
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
492SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskande armbåge, 90 grader
Body MaterialGalvaniserat smidbart järn
Klass300
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck1500 psi @ 150 grader F WOG
Rörstorlek1-1/2" x 3/4"
Mättat ångtryck300 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4095
Fartygets höjd (cm)27.31
Fartygets längd (cm)33.35
Fartygets bredd (cm)26.82
HS-kod7307199090

Produktvarianter

ProduktModellKlassMax. TryckRörstorlekPris
ANVIL 0311007009 Reducerande armbåge, 90 grader. Böj, järn, 3/8 tum x 1/4 tum Storlek | AF8XUU 29JA86 03110070093002000 psi @ 150 grader F WOG3 / 8 "x 1 / 4"152SEK
ANVIL 0311007207 Reducerande armbåge, 90 grader. Böj, järn, 3/8 tum x 1/8 tum Storlek | AF8XUV 29JA87 03110072073002000 psi @ 150 grader F WOG3 / 8 "x 1 / 8"311SEK
ANVIL 0311007405 Reducerande armbåge, galvaniserat formbart järn, Fnpt End Style | AF8XUW 29JA88 03110074053002000 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "x 1 / 2"121SEK
ANVIL 0311007801 Reducerande armbåge, 90 grader. Böj, formbart järn, Fnpt End Style | AF8XUX 29JA89 03110078013002000 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "x 1 / 2"136SEK
ANVIL 0311007801 Reducerande armbåge, 90 grader. Böj, formbart järn, Fnpt End Style | AF8XUY 29JA90 / 29JA89 03110078013002000 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "x 3 / 8"143SEK
ANVIL 0311008007 Reducerande armbåge, 90 grader. Böj, Fnpt, Galvaniserat formbart järn | AF8XUZ 29JA91 03110080073002000 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "x 1 / 4"173SEK
ANVIL 0311008205 Reducerande rörböj, 90 grader. Böj, Fnpt, Klass 300 | AF8XVA 29JA92 03110082053002000 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "x 1 / 4"296SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0311010003 Reducerande armbåge, 90 grader. Böj, järn, 1-1/2 tum x 3/4 tum Storlek
492SEK /enhet