Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0318913803 Hex Låsmutter Svart Formbart Järn 3 In | AD8KYQ 4KUJ3

ANVIL 0318913803 Hex låsmutter svart formbart järn 3 tum

Finns i lager
Artikel: AD8KYQ Modell: 0318913803Korsreferens: 4KUJ3
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
789SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
Body MaterialFormbart järn
Klass150
AnslutningstypFNPT
Hexstorlek4-17 / 64 "
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F.
Rörstorlek3"
Mättat ångtryck150 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.684
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekRörstorlekPris
ANVIL 0318913522 Smidbart järnsexlåsmutter, 1 tum, FNPT-anslutning | AD8KYK 4KUH7 03189135221.75 "1"162SEK
ANVIL 0318913563 Hex låsmutter 1-1/4 tum | AD8KYL 4KUH8 03189135632-3 / 32 "1.25 "144SEK
ANVIL 0318913605 Sexkantsmutter 1-1 / 2 tum | AD8KYM 4KUH9 03189136052-11 / 32 "1.5 "185SEK
ANVIL 0318913647 Smidbart järnsexlåsmutter, FNPT-anslutning, 2 tum | AD8KYN 4KUJ1 03189136472.875 "2"300SEK
ANVIL 0318913720 Sexkantsmutter 2-1 / 2 tum | AD8KYP 4KUJ2 03189137203.5 "2.5 "544SEK
ANVIL 0318913845 Hex låsmutter Svart formbart järn 4 In | AD8KYR 4KUJ4 03189138455.375 "4"947SEK
ANVIL 0318913365 Hex låsmutter Svart formbart järn 1/4 in | AE2CLL 4WJV9 031891336527 / 32 "1 / 4 "91SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0318913803 Hex låsmutter svart formbart järn 3 tum
789SEK /enhet