ANVIL 0330720582 Svart rörnippel, ogängad, 3/8 X 72 tum Storlek | AG3CAG 32UK86

ANVIL 0330720582 Svart rörnippel, ogängad, 3/8 X 72 tum Storlek

Artikel: AG3CAG Modell: 0330720582Korsreferens: 32UK86
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

1 054 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
Grundläggande anslutningstypogängad
Body MaterialSvart stål
Inuti Dia.31 / 64 "
Längd72 "
Max. Tryck300 psi vid 500 grader F.
Max. Ångtryck1000 psi
Utanför Dia.43 / 64 "
Rörstorlek3 / 8 "
tidtabell80
Sömlös / SvetsadeSvetsade
Vägg tjocklek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8855
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7307992000

Produktvarianter

ProduktModellSömlös / SvetsadeGrundläggande anslutningstypInuti Dia.Vägg tjocklekLängdMax. TryckMax. ÅngtryckUtanför Dia.Pris
ANVIL 0332600402 Rörnippel, 1/8 tums storlek, 1-1/2 tums längd | AB4XDW 20H642 0332600402SömlösTrådade i båda ändarna0.125 "0.095 "1.5 "3000 psi300 psi WSP @ 550 grader F0.405 "75SEK
ANVIL 0332600600 Rörnippel, 1/8 tums storlek, 2 tums längd | AB4XDX 20H643 0332600600SömlösTrådade i båda ändarna0.125 "0.095 "2"3000 psi300 psi WSP @ 550 grader F0.405 "78SEK
ANVIL 0332600808 Rörnippel, 1/8 tums storlek, 2-1/2 tums längd | AB4XDY 20H644 0332600808SömlösTrådade i båda ändarna0.125 "0.095 "2.5 "3000 psi300 psi WSP @ 550 grader F0.405 "85SEK
ANVIL 0332601004 Rörnippel, 1/8 tums storlek, 3 tums längd | AB4XDZ 20H645 0332601004SömlösTrådade i båda ändarna0.125 "0.095 "3"3000 psi300 psi WSP @ 550 grader F0.405 "84SEK
ANVIL 0332601202 Rörnippel, 1/8 tums storlek, 3-1/2 tums längd | AB4XEA 20H646 0332601202SömlösTrådade i båda ändarna0.125 "0.095 "3.5 "3000 psi300 psi WSP @ 550 grader F0.405 "92SEK
ANVIL 0332601400 Rörnippel, 1/8 tums storlek, 4 tums längd | AB4XEB 20H647 0332601400SömlösTrådade i båda ändarna0.125 "0.095 "4"3000 psi300 psi WSP @ 550 grader F0.405 "100SEK
ANVIL 0332601608 Rörnippel, 1/8 tums storlek, 4-1/2 tums längd | AB4XEC 20H648 0332601608SömlösTrådade i båda ändarna0.125 "0.095 "4.5 "3000 psi300 psi WSP @ 550 grader F0.405 "167SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0330720582 Svart rörnippel, ogängad, 3/8 X 72 tum Storlek
1 054 kr /enhet