Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0500181029 Rörvalsstativ Gjutjärn 2 till 3 1/2 tum | AD8DCW 4HYU8

ANVIL 0500181029 Rörvalsstativ Gjutjärn 2 till 3 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AD8DCW Modell: 0500181029Korsreferens: 4HYU8
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
1 037 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörstativ
MaterialGjutjärn
Max. Ladda390
Max. Temp.450 grader F vid valsen
MetalldetekterbarJa
Rörstorlek2 till 3-1 / 2 "
Standarder och godkännandenAA-1192A (typ 44), WW-H-171E (typ 45), ANSI / MSS SP-69 och MSS SP-58 (typ 44)
TypKomplett
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7225
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. LaddaRörstorlekBreddPris
ANVIL 0500181045 Rörvalsstativ Gjutjärn 4 till 6 tum | AD8DCX 4HYU9 05001810459504 till 6 "5.38 "1 161 kr
ANVIL 0500181060 Rörvalsställ Gjutjärn 8 till 10 tum | AD8DCY 4HYV1 050018106021008 till 10 "7.75 "2 076 kr
ANVIL FIG 271 Rörrullstativ, formbart järn | CF4FQF FIG 271----
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0500181029 Rörvalsstativ Gjutjärn 2 till 3 1/2 tum
1 037 kr /enhet