Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0560503054 Rullstol, gjutjärn, 2 tum | AD8QAV 4LRC3

ANVIL 0560503054 Rullstol, gjutjärn, storlek 2 tum

Finns i lager
Artikel: AD8QAV Modell: 0560503054Korsreferens: 4LRC3
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
464SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullstol
MaterialGjutjärn
Max. Ladda600
Max. Temp.450 grader F vid valsen
MetalldetekterbarJa
Rörstorlek2"
Standarder och godkännandenAA-1192A (typ 44), WW-H-171E (typ 45), ANSI / MSS SP-69 och MSS SP-58 (typ 44)
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. LaddaRörstorlekBreddPris
ANVIL 0560503062 Rullstol, gjutjärn, storlek 2 1/2 tum | AD8QAW 4LRC4 05605030626602.5 "4.88 "516SEK
ANVIL 0560503070 Rullstol, gjutjärn, 3 tum | AD8QAX 4LRC5 05605030707003"5.38 "519SEK
ANVIL 0560503088 Rullstol, gjutjärn, storlek 3 1/2 tum | AD8QAY 4LRC6 05605030887503.5 "6.12 "640SEK
ANVIL 0560503096 Rullstol, gjutjärn, 4 tum | AD8QAZ 4LRC7 05605030967504"6.625 "698SEK
ANVIL 0560503104 Rullstol, gjutjärn, 5 tum | AD8QBA 4LRC8 05605031047505"7.88 "769SEK
ANVIL 0560503112 Rullstol, gjutjärn, 6 tum | AD8QBB 4LRC9 056050311210706"9.25 "1 128 kr
ANVIL 0560503120 Rullstol, gjutjärn, storlek 8 tum | AD8QBC 4LRD1 056050312013508"11.62 "1 444 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0560503054 Rullstol, gjutjärn, storlek 2 tum
464SEK /enhet