ANVIL 0862501806 2 Stål X stål Imp smidd ståluttag med koppling

Artikel: BU2AAN Modell: 0862501806
809SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSocket

Produktinformation:

    • 3000 serien

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekUtanför Dia.RörstorlekPris
ANVIL 0362500407 FIG 2126 Union, Socket Weld, 3000 psi Max Pressure | AF9DQP 29VF33 03625004071-17 / 64 "2-31 / 64 "1 / 4 "376SEK
ANVIL 0362500605 Smidd stålkoppling, 3/8 ingående rör, muffsvetsanslutning | AF9DQQ 29VF34 03625006051-31 / 64 "3-11 / 16 "3 / 8 "373SEK
ANVIL 0362500803 Fig 2126 Pipe Union, Soft Weld End Style, 1/2 In Pipe | AF9DQR 29VF35 03625008031-11 / 16 "1-15 / 16 "1 / 2 "364SEK
ANVIL 0362501009 FIG 2126 Rörkoppling, hylsa svetsände, smidd stål | AF9DQT 29VF36 03625010091-15 / 16 "2.375 "3 / 4 "424SEK
ANVIL 0362501207 Fig 2126 Pipe Union, Soft Weld End Style, 1 In Pipe | AF9DQU 29VF37 03625012072.375 "2-25 / 32 "1"545SEK
ANVIL 0362501405 FIG 2126 Rörkoppling, smidd stål, muffsvetsände | AF9DQV 29VF38 03625014052-25 / 32 "3-23 / 64 "1.25 "873SEK
ANVIL 0362501603 Fig 2126 Pipe Union, Stålkropp, 1-1/2 In Pipe | AF9DQW 29VF39 03625016033-23 / 64 "3-23 / 64 "1.5 "945SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0862501806 2 Stål X stål Imp smidd ståluttag med koppling
809SEK /enhet