Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APEX-TOOLS 185-4MM-5PK Skruvmejsel Bit Insert Bit 4mm Pk5 | AB6YDY 22PF76

APEX-TOOLS 185-4MM-5PK skruvmejselbits insatsbit 4mm Pk5

Finns i lager
Artikel: AB6YDY Modell: 185-4MM-5PKKorsreferens: 22PF76
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
488SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSätt in bit
Bitlängd1 5 / 16 "
BitstilHex
Längd1"
MaterialKallsmidd stål
Total längd1 5 / 16 "
Punktstorlek4mm
SAE eller metriskmetrisk
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstorlek1 / 4 "
TypHex

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8207907570
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlängdMaterialTotal längdPunktstorlekSAE eller metriskPris
APEX-TOOLS 185-3MM-5PK Skruvmejsel Bit Insert Bit 3mm - Pack Of 5 Pk5 | AB6YDX 22PF75 185-3 MM-5PK1"S2 stål1"3mmmetrisk450SEK
APEX-TOOLS 185-00X-5PK Skruvmejsel Bitslitsad Power Drive 1/16 Inch Pk5 | AB6YEB 22PF93 185-00X-5PK1"S2 stål1"1 / 16 "SAE510SEK
APEX-TOOLS 185-2.5MM-5PK Skruvmejsel Bit Insert Bit 2.5mm Pk5 | AB6YEE 22PG14 185-2.5 MM-5PK1"S2 stål1"2.5metrisk554SEK
APEX-TOOLS 185-0X-5PK Insexbit med insexhuvud 5/64 1 Pk5 | AE6EKF 5RDT4 185-0X-5PK1"S2 stål1"5/64SAE390SEK
APEX-TOOLS 185-10X-5PK Insexbit med insexhuvud 9/64 1 Pk5 | AE6EKG 5RDT5 185-10X-5PK1"S2 stål1"9/64SAE392SEK
APEX-TOOLS 185-1X-5PK Insexbit med insexhuvud 3/32 1 Pk5 | AE6EKH 5RDT6 185-1X-5PK1"S2 stål1"3/32SAE374SEK
APEX-TOOLS 185-3X-5PK Insexbit med insexhuvud 5/32 1.31 Pk5 | AE6EKJ 5RDT8 185-3X-5PK1 5 / 16 "Kallsmidd stål1 5 / 16 "5/32SAE379SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APEX-TOOLS 185-4MM-5PK skruvmejselbits insatsbit 4mm Pk5
488SEK /enhet