Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 60B-203-24 klotventil 1/2 tum Fnpt 100 grader F | AA7JBJ 15Z223

APOLLO VALVES 60B-203-24 klotventil 1/2 tum Fnpt 100 grader F

Finns i lager
Artikel: AA7JBJ Modell: 60B-203-24Korsreferens: 15Z223
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
1 759 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlobeventil-vinkelstil
Body MaterialASTMA108 kolstål
MotorhuvstilNav
ComplianceNACE MR0175 (ED 2000) & MR0103 (2012)
AnslutningstypFNPT
Hantera materialFormbart järn
Hantera typHandhjul
Inlopp till utloppslängd2.75 "
Max. Lufttryck10,000 psig @ 600 grader F
Max. Lufttemp.-50 grader till 1000 grader F.
Max. Vattentryck10,000 psi
Rörstorlek1 / 2 "
Tätningsmaterialgrafit
StammaterialASTM A276 rostfritt stål
Överst på handtaget till inloppscentret3-13 / 32 "
Ventilstammens typStigande

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.08
Fartygets höjd (cm)16.76
Fartygets längd (cm)24.89
Fartygets bredd (cm)18.03
HS-kod8481803060
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 60B-203-24 klotventil 1/2 tum Fnpt 100 grader F
1 759 kr /enhet