Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 60B-704-01 Globventil 3/4 tum Fnpt 316 rostfritt stål | AA7JBN 15Z227

APOLLO VALVES 60B-704-01 klotventil 3/4 tum Fnpt 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AA7JBN Modell: 60B-704-01Korsreferens: 15Z227
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
5 702 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlobeventil
Body Material316 Stainless Steel
MotorhuvstilNav
ComplianceNACE MR0175 (ED 2000) & MR0103 (2012)
AnslutningstypFNPT
Hantera materialFormbart järn
Hantera typHandhjul
Inlopp till utloppslängd3.187 "
Max. Lufttryck10,000 psig @ 100 grader F
Max. Lufttemp.-50 grader till 550 grader F.
Max. Vattentryck10,000 psi
Rörstorlek3 / 4 "
TätningsmaterialPTFE
StammaterialASTM A276 rostfritt stål
Överst på handtaget till inloppscentret4-13 / 32 "
Ventilstammens typStigande

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5615
Fartygets höjd (cm)5.72
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8481803060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellComplianceHantera typInlopp till utloppslängdRörstorlekTätningsmaterialStammaterialÖverst på handtaget till inloppscentretPris
APOLLO VENTILER 60B-701-01 Globventil 1/4 tum Fnpt 100 grader F | AA7JBK 15Z224 60B-701-01NACE MR0175 (ED 2000) & MR0103 (2012)Handhjul2.25 "1 / 4 "PTFEASTM A276 rostfritt stål3-13 / 32 "2 692 kr
APOLLO VENTILER 60B-702-01 Globventil 3/8 tum Fnpt 316 rostfritt stål | AA7JBL 15Z225 60B-702-01NACE MR0175 (ED 2000) & MR0103 (2012)Handhjul2.25 "3 / 8 "PTFEASTM A276 rostfritt stål3-13 / 32 "2 748 kr
APOLLO VENTILER 60B-703-01 Globventil 1/2 tum Fnpt 316 rostfritt stål | AA7JBM 15Z226 60B-703-01NACE MR0175 (ED 2000) & MR0103 (2012)Handhjul2.75 "1 / 2 "PTFEASTM A276 rostfritt stål3-13 / 32 "3 390 kr
APOLLO VENTILER 60B-705-01 Globventil 1 tum Fnpt 316 rostfritt stål | AA7JBP 15Z228 60B-705-01NACE MR0175 (ED 2000) & MR0103 (2012)Handhjul3.625 "1"PTFEASTM A276 rostfritt stål4-13 / 32 "7 269 kr
APOLLO VENTILER 60B7030924 Globventil 1/2 tum Fnpt 316 rostfritt stål | AC7AFP 36X521 60B7030924NACE MR -01-75 (ED 2000)Cross2.75 "1 / 2 "grafitRostfritt stål3-13 / 32 "3 743 kr
APOLLO VENTILER 60B70324 Globventil, storlek 1/2 tum NPT, rostfritt stål | BZ2AMW 60B70324-------2 840 kr
APOLLO VENTILER 60B70409 Globventil, storlek 3/4 tum NPT, rostfritt stål | BZ2UHL 60B70409-------5 206 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 60B-704-01 klotventil 3/4 tum Fnpt 316 rostfritt stål
5 702 kr /enhet