APOLLO VALVES 72-105-15 High Pressure Ball Valve, FNPT, Carbon Steel, 1 Inch Size | AM9KMD 7210515

APOLLO VALVES 72-105-15 Högtryckskulventil, FNPT, kolstål, 1 tums storlek

Artikel: AM9KMD Modell: 72-105-15Korsreferens: 7210515
3 341 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
AnslutningstypFNPT
MaterialKolstål
Storlek1"

Produktinformation:

    • Apollo 72-105-15 is a high-pressure ball valve suitable for use with 150 psig saturated steam lines and vacuum services up to 29 inches of mercury (Hg).
    • This Type-II Apollo ball valve is made from a carbon-steel bar stock with reinforced RPTFE seats to prevent leakage.
    • It also features an adjustable packing gland for sealing the stem & bonnet, and a blow-out proof stem design to prevent accidental rise of inlet valve pressure.

Produktvarianter

ProduktModellSittmaterialBollmaterialBody MaterialStorlekStammaterialTemp. RäckviddAnslutningstypHantera materialPris
APOLLO VENTILER 72-103-01 Kolstål Kulventil Inline Fnpt 1/2 In | AD2LLA 3RAU2 72-103-01RPTFEKolstålKolstål-Förkromat kolstål-20 grader till 450 grader F.FNPT x FNPTFörzinkat stål med vinylgrepp1 746 kr
APOLLO VENTILER 72-104-01 Kulventil i kolstål Inline Fnpt 3/4 In | AD2LLB 3RAU3 72-104-01RPTFEKolstålKolstål-Förkromat kolstål-20 grader till 450 grader F.FNPT x FNPTFörzinkat stål med vinylgrepp2 189 kr
APOLLO VENTILER 72-105-01 Kolstål Kulventil Inline Fnpt 1 In | AD2LLC 3RAU4 72-105-01RPTFEKolstålKolstål-Förkromat kolstål-20 grader till 450 grader F.FNPT x FNPTFörzinkat stål med vinylgrepp3 124 kr
APOLLO VENTILER 72-106-01 Kolstål Kulventil Inline Fnpt 1-1/4 In | AD2LLD 3RAU5 72-106-01RPTFEKolstålKolstål-Förkromat kolstål-20 grader till 450 grader F.FNPT x FNPTFörzinkat stål med vinylgrepp5 302 kr
APOLLO VENTILER 72-107-01 Kulventil, 1-1/2 tum, 3000 PSI, -20 till 450 grader. F, Spakhandtag, FNPT | AD2LLE 3RAU6 72-107-01Förstärkt polytetrafluoretenStålStål-Stål-20 grader. till 450 grader. FFNPT x FNPTStål5 121 kr
APOLLO VENTILER 72-108-01 Kolstål Kulventil Inline Fnpt 2 In | AD2LLF 3RAU7 72-108-01RPTFEKolstålKolstål-Förkromat kolstål-20 grader till 450 grader F.FNPT x FNPTFörzinkat stål med vinylgrepp6 558 kr
APOLLO VENTILER 72-106-19 Högtryckskulventil, FNPT, kolstål, 1.25 tum Storlek | AK2BJR 7210619 72-106-19---1.25 "--FNPT-5 188 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 72-105-15 Högtryckskulventil, FNPT, kolstål, 1 tums storlek
3 341 kr /enhet