Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 94A-206-01 Mässing Kulventil Inline Löd 1-1/4 In | AA9CZQ 1CKE4

APOLLO VALVES 94A-206-01 Mässing Kulventil Inline Löd 1-1/4 In

Finns i lager
Artikel: AA9CZQ Modell: 94A-206-01Korsreferens: 1CKE4
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
564SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialFörkromad mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialMässing
KroppsstilI kö
AnslutningstypLöd x Löd
Hantera materialStål med korrosionsbeständig plätering
Hantera typSpak
Max. Tryck600 psi WOG
Rörstorlek1.25 "
Hamnfull
SittmaterialPTFE
StammaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd0 grader till 400 grader F.
Rörstorlek1.25 "
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypMax. TryckRörstorlekRörstorlekPris
APOLLO VENTILER 94A-101-01 Kulventil i mässing Inline Fnpt 1/4 In | AA9CZA 1CKC8 94A-101-01FNPT x FNPT600 psi WOG1 / 4 "-139SEK
APOLLO VENTILER 94A-102-01 Kulventil i mässing Inline Fnpt 3/8 In | AA9CZB 1CKC9 94A-102-01FNPT x FNPT600 psi WOG3 / 8 "-125SEK
APOLLO VENTILER 94A-103-01 Kulventil i mässing Inline Fnpt 1/2 In | AA9CZC 1CKD1 94A-103-01FNPT x FNPT600 psi WOG1 / 2 "-163SEK
APOLLO VENTILER 94A-104-01 Kulventil i mässing Inline Fnpt 3/4 In | AA9CZD 1CKD2 94A-104-01FNPT x FNPT600 psi WOG3 / 4 "-273SEK
APOLLO VENTILER 94A-105-01 Kulventil i mässing Inline Fnpt 1 In | AA9CZE 1CKD3 94A-105-01FNPT x FNPT600 psi WOG1"-402SEK
APOLLO VENTILER 94A-106-01 Kulventil i mässing Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9CZF 1CKD4 94A-106-01FNPT x FNPT600 psi WOG1.25 "-634SEK
APOLLO VENTILER 94A-107-01 Kulventil i mässing Inline Fnpt 1-1/2 In | AA9CZG 1CKD5 94A-107-01FNPT x FNPT600 psi WOG1.5 "-903SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 94A-206-01 Mässing Kulventil Inline Löd 1-1/4 In
564SEK /enhet