APPLETON ELECTRIC AE1BB2W1CF Kombination fullspänningsmotorstarter, 120V AC, 240V AC

Finns i lager
Artikel: AA4VLZ Modell: AE1BB2W1CFKorsreferens: 13F770

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

85 573 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombination fullspänningsmotorstarter
Förstärkare AC40
Spolvolts120 VAC
Ledningsstorlek1.5
Djup11.38 "
Höjd27.63 "
Hz60
Max. HP5
NEMA kapslingstyp4, 4X, 7BCD, 9EFG
NEMA-storlek1
StarttypIcke-återvändande
TypINTE MIN
Bredd14.13 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 39.375
Fartygets höjd (cm)32.51
Fartygets längd (cm)52.32
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod8536504000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Linjespänning (240VAC)
    • Specialegenskaper: Explosionssäker, Dammtändningssäker, Vattentät, Kopparfritt Gjuten Aluminium. Jordpluggpaket och installationsinstruktioner för terminering av medföljande jordledning. Standarduttag topp och botten.

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACMax. HPPris
APPLETON ELECTRIC AE1BB2W1CG Combination Full Voltage Motor Starter, 120V AC, 240V AC | AA4VMA 13F771 AE1BB2W1CG507.585 573 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPLETON ELECTRIC AE1BB2W1CF Kombination fullspänningsmotorstarter, 120V AC, 240V AC
85 573 kr /enhet