APPLETON ELECTRIC AE1BB2W1CG Kombination fullspänningsmotorstarter, 120V AC, 240V AC

Finns i lager
Artikel: AA4VMA Modell: AE1BB2W1CGKorsreferens: 13F771

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

88 821 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombination fullspänningsmotorstarter
Förstärkare AC50
Spolvolts120 VAC
Ledningsstorlek1.5
Djup11.38 "
Höjd27.63 "
Hz60
Max. HP7.5
NEMA kapslingstyp4, 4X, 7BCD, 9EFG
NEMA-storlek1
StarttypIcke-återvändande
TypINTE MIN
Bredd14.13 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 39.375
Fartygets höjd (cm)32.51
Fartygets längd (cm)52.32
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod8536504000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Linjespänning (240VAC)
    • Specialegenskaper: Explosionssäker, Dammtändningssäker, Vattentät, Kopparfritt Gjuten Aluminium. Jordpluggpaket och installationsinstruktioner för terminering av medföljande jordledning. Standarduttag topp och botten.

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACMax. HPPris
APPLETON ELECTRIC AE1BB2W1CF Kombination fullspänningsmotorstartare, 120V AC, 240V AC | AA4VLZ 13F770 AE1BB2W1CF40588 821 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPLETON ELECTRIC AE1BB2W1CG Kombination fullspänningsmotorstarter, 120V AC, 240V AC
88 821 kr /enhet