APPLETON ELECTRIC EBR6034FB50 Uttag, 60A, 600V AC, 50hk, 3 ledningar, 4 poler | AA3XXH 11Y348

APPLETON ELECTRIC EBR6034FB50-uttag, 60A, 600V AC, 50hk, 3 ledningar, 4 poler

Finns i lager
Artikel: AA3XXH Modell: EBR6034FB50Korsref: 11Y348

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

130 967 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBehållare för farligt område
Amps60
Effekt effektförstärkare50
FinishEpoxipulverrock
HP50
Navstorlek1-1/2", 3/4"
Hz60
MaterialKopparfri aluminium
MonteringsboxKopparfritt aluminium
NEMA-betyg3, 3R, 4, 4X, 7CD, 9FG
Antal poler4
Antal ledningar3
Spänning600 VAC Max.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.7
Fartygets höjd (cm)54.1
Fartygets längd (cm)56.9
Fartygets bredd (cm)46.48
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-betygAmpsFinishAntal polerAntal ledningarSpänningHPNavstorlekPris
APPLETON ELECTRIC DBR3034HFB50 Uttag, 30A, 600V AC, 3 ledningar, 4 poler | AA3XRX 11Y245 DBR3034HFB503, 3R, 4, 4X, 9FG30Epoxipulverrock43600 VAC Max.--125 899 kr
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH100 Uttag, 60A, 480V AC, 2 ledningar, 3 poler | AA3XRZ 11Y247 DBR6023EH1003, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxipulverrock32600 VAC Max.--109 496 kr
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH50 Uttag, 60A, 480V AC, 10hk, 2 ledningar, 3 poler | AA3XTA 11Y248 DBR6023EH503, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxipulverrock32600 VAC Max.10-103 030 kr
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH70 Uttag, 60A, 480V AC, Metallic | AA3XTB 11Y249 DBR6023EH703, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxipulverrock32600 VAC Max.--109 496 kr
APPLETON ELECTRIC DBR6023EH90 Uttag, 60A, 480V AC, Metallic | AA3XTC 11Y250 DBR6023EH903, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxipulverrock32600 VAC Max.--109 496 kr
APPLETON ELECTRIC DBR6023FB100 Uttag, 60A, 600V AC, 2 ledningar, 3 poler | AA3XTD 11Y251 DBR6023FB1003, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxipulverrock32600 VAC Max.--113 850 kr
APPLETON ELECTRIC DBR6023FB50 Uttag, 60A, 600V AC, Metallic | AA3XTE 11Y252 DBR6023FB503, 3R, 4, 4X, 9FG60Epoxipulverrock32600 VAC Max.--106 595 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPLETON ELECTRIC EBR6034FB50-uttag, 60A, 600V AC, 50hk, 3 ledningar, 4 poler
130 967 kr /enhet