Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPLETON ELECTRIC EFDB175-J1U2 tryckknapp och pilotljusstation, momentan/momentär, 2 operatörer, start/stopp

Finns i lager
Artikel: AA6FBD Modell: EFDB175-J1U2Korsreferens: 13W135

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 842 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckknapp och pilotljusstation
HandlingMomentary / Momentary
Kontaktformulär1NO / 1NC
Kontaktbetyg10A vid 600 VAC
Djup4.69 "
KapslingsmaterialFormbar järnkropp och aluminiumskydd
Höjd4.63 "
Navstorlek3 / 4 "
NavstilÅtervändsgränd
IP-värde54
Monteringyta
NEMA-betyg3
Antal gäng1
Antal operatörer2
Antal pilotljus1
SäkerhetsgraderingKlass 1, division 1, grupp B, C, D; Klass 1, division 2, grupp B, C, D; Klass 2, division 1 och 2, grupp E, F, G; och klass 2I
Typ av operatörTryckknapp / Tryckknapp / Pilotljus
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.385
Fartygets höjd (cm)14.99
Fartygets längd (cm)19.81
Fartygets bredd (cm)18.29
HS-kod8543709650
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellAntal operatörerHandlingKontaktformulärSäkerhetsgraderingTyp av operatörBreddDjupNavstorlekPris
APPLETON ELECTRIC EFDC275-J2U2 Tryckknapp och pilotljusstation, momentan/momentär, 2 operatörer, start/stopp | AA4CRP 12F421 EFDC275-J2U22Momentary / Momentary1NO / 1NCKlass 1, division 1, grupp C, D; Klass 1, division 2, grupp B, C, D; Klass 2, division 1 och 2, grupp E, F, G; och klass 2ITryckknapp / tryckknapp / pilotljus / pilotljus6.19 "4.69 "3 / 4 "20 272 kr
APPLETON ELECTRIC EFDC275-U1 kontrollstation, momentan, 1 operatör, tryckknapp, start/stopp, 2 gäng | AA4CRQ 12F423 EFDC275-U11Tillfällig1NO / 1NCKlass 1, division 1, grupp C, D; Klass 1, division 2, grupp B, C, D; Klass 2, division 1 och 2, grupp E, F, G; och klass 2IPush Button6.19 "4.69 "3 / 4 "13 455 kr
APPLETON ELECTRIC EFDC275-U2 kontrollstation, momentan, 2 operatörer, tryckknapp, start/stopp | AA4CRR 12F424 EFDC275-U22Tillfällig1NO / 1NCKlass 1, division 1, grupp C, D; Klass 1, division 2, grupp B, C, D; Klass 2, division 1 och 2, grupp E, F, G; och klass 2IPush Button6.19 "4.69 "3 / 4 "18 773 kr
APPLETON ELECTRIC EFD275-U1 kontrollstation, momentan, 1 operatör, tryckknapp, start/stopp, 2 gäng | AA6DXH 13V175 EFD275-U11Tillfällig1NO / 1NCKlass 1, division 1, grupp C, D; Klass 1, division 2, grupp B, C, D; Klass 2, division 1 och 2, grupp E, F, G; och klass 2IPush Button6.19 "4.69 "3 / 4 "13 455 kr
APPLETON ELECTRIC EFDB110-DU2 Dammskyddskontrollstation, momentan, 2 operatörer, tryckknapp, start/stopp, 1 gång | AA6FAD 13W108 EFDB110-DU22Tillfällig2NO / 2NCKlass 1, division 1, grupp B, C, D; Klass 1, division 2, grupp B, C, D; Klass 2, division 1 och 2, grupp E, F, G; och klass 2IPush Button3"5.75 "1"12 814 kr
APPLETON ELECTRIC EFDB110-J1U2 Tryckknapp och pilotljusstation, momentan/momentär, 2 operatörer, start/stopp | AA6FAE 13W111 EFDB110-J1U22Momentary / Momentary1NO / 1NCKlass 1, division 1, grupp B, C, D; Klass 1, division 2, grupp B, C, D; Klass 2, division 1 och 2, grupp E, F, G; och klass 2ITryckknapp / Tryckknapp / Pilotljus3"4.69 "1"12 849 kr
APPLETON ELECTRIC EFDB110-U2 kontrollstation, momentan, 2 operatörer, tryckknapp, start/stopp, 1 gång | AA6FAG 13W114 EFDB110-U22Tillfällig1NO / 1NCKlass 1, division 1, grupp B, C, D; Klass 1, division 2, grupp B, C, D; Klass 2, division 1 och 2, grupp E, F, G; och klass 2IPush Button3"4.69 "1"10 886 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPLETON ELECTRIC EFDB175-J1U2 tryckknapp och pilotljusstation, momentan/momentär, 2 operatörer, start/stopp
12 842 kr /enhet