Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 13G558 Spärrklämma rostfritt stål Horisontell 2000 Lbs 2.91 In | AA4WMX

APPROVED VENDOR 13G558 Spärrklämma rostfritt stål horisontell 2000 pund 2.91 tum

Finns i lager
Artikel: AA4WMX Modell: 13G558
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
643SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpärrklämma
ÄrmU-formad
Basmonteringscentra1.63 x 1.50 tum.
Diameter0.330 "
HandleVinyl doppad
Höjd under arm (in.)0.92
Hållkapacitet2000 kg
Totala höjden2.91 "
Total längd8.39 "
Tråd storlekM8
TypHorisontellt handtag, SS

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.68
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)29.97
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHållkapacitetTotala höjdenTotal längdTråd storlekTypPris
GODKÄND LEVERANTÖR 13G554 Spärrklämma Rostfritt stål Horisontell 360 Lbs 1.15 In | AA4WMT 13G5540.170 "350 kg1.15 "4"M4Horisontellt handtag, SS462SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 13G556 Spärrklämma rostfritt stål Horisontell 700 Lbs 1.63 In | AA4WMV 13G5560.25 "700 kg1.63 "6.28 "M5Horisontellt handtag, SS493SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 13G557 Spärrklämma Horisontell 1200 Lbs 2.52 In | AA4WMW 13G5570.330 "1200 kg2.52 "9.46 "-Horisontellt handtag, SS302SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 13G559 Spärrklämma Vertikal rostfritt stål 500 Lbs 2.10 In | AA4WMY 13G5590.21 "500 kg2.1 "3.110 "M4Vertikalt handtag, rostfritt stål445SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 13G560 Spärrklämma Vertikal rostfritt stål 1000 Lbs 2.44 In | AA4WMZ 13G5600.280 "1000 kg2.440 "4.72 "M6Vertikalt handtag, rostfritt stål487SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 13G558 Spärrklämma rostfritt stål horisontell 2000 pund 2.91 tum
643SEK /enhet