Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 13G556 Spärrklämma rostfritt stål Horisontell 700 Lbs 1.63 In | AA4WMV

APPROVED VENDOR 13G556 Spärrklämma rostfritt stål horisontell 700 pund 1.63 tum

Finns i lager
Artikel: AA4WMV Modell: 13G556
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
493SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpärrklämma
ÄrmU-formad
Basmonteringscentra0.75 x 1.25 tum.
Diameter0.25 "
HandleVinyl doppad
Höjd under arm (in.)0.53
Hållkapacitet700 kg
Totala höjden1.63 "
Total längd6.28 "
Tråd storlekM5
TypHorisontellt handtag, SS

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.21
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHållkapacitetTotala höjdenTotal längdTråd storlekTypPris
GODKÄND LEVERANTÖR 13G554 Spärrklämma Rostfritt stål Horisontell 360 Lbs 1.15 In | AA4WMT 13G5540.170 "350 kg1.15 "4"M4Horisontellt handtag, SS462SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 13G557 Spärrklämma Horisontell 1200 Lbs 2.52 In | AA4WMW 13G5570.330 "1200 kg2.52 "9.46 "-Horisontellt handtag, SS302SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 13G558 Spärrklämma rostfritt stål Horisontell 2000 Lbs 2.91 In | AA4WMX 13G5580.330 "2000 kg2.91 "8.39 "M8Horisontellt handtag, SS643SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 13G559 Spärrklämma Vertikal rostfritt stål 500 Lbs 2.10 In | AA4WMY 13G5590.21 "500 kg2.1 "3.110 "M4Vertikalt handtag, rostfritt stål445SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 13G560 Spärrklämma Vertikal rostfritt stål 1000 Lbs 2.44 In | AA4WMZ 13G5600.280 "1000 kg2.440 "4.72 "M6Vertikalt handtag, rostfritt stål487SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 13G556 Spärrklämma rostfritt stål horisontell 700 pund 1.63 tum
493SEK /enhet