Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 19D929 Hårdmetallborr inverterad kon 1/8 | AA8NDP

APPROVED VENDOR 19D929 Hårdmetallborr inverterad kon 1/8

Finns i lager
Artikel: AA8NDP Modell: 19D929
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
83SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Vinkel10 grader
Kutter Dia.1 / 8 "
SkärkantstypDubbelklipp
Klipplängd3 / 16 "
Max. Varvtal40000-70000
Total längd1.5 "
SkaftmaterialHärdat stål
Skaftstorlek1 / 8 "
FormaInverterad kon
HandelsnummerSN-42

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod8207901500
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalHandelsnummerPris
GODKÄND LEVERANTÖR 19D931 Hårdmetallborr inverterad kon 3/32 | AA8NDR 19D9313 / 32 "1 / 8 "40000-70000SN-41-
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 19D932 Hårdmetallborr inverterad kon 3/16 | AA8NDT 19D9323 / 16 "1 / 4 "30000-40000SN-53158SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 19D929 Hårdmetallborr inverterad kon 1/8
83SEK /enhet