GODKÄND LEVERANTÖR 19D931 Hårdmetallborr inverterad kon 3/32 | AA8NDR

APPROVED VENDOR 19D931 Hårdmetallborr inverterad kon 3/32

Artikel: AA8NDR Modell: 19D931

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Vinkel10 grader
Kutter Dia.3 / 32 "
SkärkantstypDubbelklipp
Klipplängd1 / 8 "
Max. Varvtal40000-70000
Total längd1.5 "
SkaftmaterialHärdat stål
Skaftstorlek1 / 8 "
FormaInverterad kon
HandelsnummerSN-41

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207901500
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalHandelsnummerPris
GODKÄND LEVERANTÖR 19D929 Hårdmetallborr inverterad kon 1/8 | AA8NDP 19D9291 / 8 "3 / 16 "40000-70000SN-4283SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 19D932 Hårdmetallborr inverterad kon 3/16 | AA8NDT 19D9323 / 16 "1 / 4 "30000-40000SN-53158SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 19D931 Hårdmetallborr inverterad kon 3/32