GODKÄND LEVERANTÖR 1NMD9 Sheet Acetal White 2 1/4 T 12 x 48 In | AB2TGU

APPROVED VENDOR 1NMD9 ark acetalvit 2 1/4 T 12 x 48 tum

Finns i lager
Artikel: AB2TGU Modell: 1NMD9

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 211 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArk lager
FärgWhite
Längd48 "
Längdtolerans+0.060 "/ - 0.000"
MaterialAcetal sampolymer
Material TypGenerell mening
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 180 grader F.
Draghållfasthet9500 psi
Tjocklek2.25 "
Tjocktolerans+0.050 "/ - 0.000"
Bredd12 "
Breddstolerans+0.060 "/ - 0.000"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.905
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod3920995000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdLängdtoleransTjocklekTjocktoleransBreddBreddstoleransPris
GODKÄND SÄLJARE 1NLL1 Ark Acetal White 1/16 T 12 x 12 In | AB2TDX 1NLL1White12 "+0.060 "/ - 0.000"0.063 "+/- 0.005 "12 "+0.060 "/ - 0.000"89SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NLL2 Ark Acetal Vit 1/8 tum T 12 x 12 tum | AB2TDY 1NLL2White12 "+0.060 "/ - 0.000"0.125 "+/- 0.005 "12 "+0.060 "/ - 0.000"177SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NLL3 Ark Acetal Vit 1/4 tum T 12 x 12 tum | AB2TDZ 1NLL3White12 "+0.060 "/ - 0.000"0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"427SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NLL4 Ark Acetal Vit 516 tum T 12 x 12 tum | AB2TEA 1NLL4White12 "+0.060 "/ - 0.000"0.313 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"427SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NLL5 Ark Acetal Vit 3/8 tum T 12 x 12 tum | AB2TEB 1NLL5White12 "+0.060 "/ - 0.000"0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"671SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NLL6 Ark Acetal Vit 1/2 tum T 12 x 12 tum | AB2TEC 1NLL6White12 "+0.060 "/ - 0.000"0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"833SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NLL7 Ark Acetal Vit 5/8 tum T 12 x 12 tum | AB2TED 1NLL7White12 "+0.060 "/ - 0.000"0.625 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"1 116 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1NMD9 ark acetalvit 2 1/4 T 12 x 48 tum
14 211 kr /enhet