Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 1WU61 Hex Jam Nut 3/8-16 9/16 Inch, 100PK | AB4BWA

APPROVED VENDOR 1WU61 sexkantsmutter 3/8-16 9/16 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB4BWA Modell: 1WU61
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
917SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantsmutter
GrundmaterialMässing
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
FinishEnkel
Höjd7 / 32 "
MaterialMässing
Mutter typTunn mutter
Rockwell HårdhetB75
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypTunn
Bredd9 / 16 "
Skiftnyckelstorlek9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7415338010
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1WU61 sexkantsmutter 3/8-16 9/16 tum, 100PK
917SEK /packa