Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1XKT4 Reducer 1 x 3/8 tum Fnpt | AB4FBJ

APPROVED VENDOR 1XKT4 Reducer 1 x 3/8 tum Fnpt

Finns i lager
Artikel: AB4FBJ Modell: 1XKT4
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
172SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReducer
Body MaterialSvart formbart järn
Klass300
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck2000 psi @ 150 grader F.
Rörstorlek1 "x 3 / 8"
Mättat ångtryck300 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 550 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.297
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7307199060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlassMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckPris
GODKÄND SÄLJARE 1XKT3 Reducer 3/4 x 1/2 tum Fnpt | AB4FBH 1XKT3Svart formbart järn3002000 psi @ 150 grader F.3 / 4 "x 1 / 2"300 psi148SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1XKT5 Reducer 1 x 1/2 tum Fnpt | AB4FBK 1XKT5Svart formbart järn3002000 psi @ 150 grader F.1 "x 1 / 2"300 psi183SEK
GODKÄND SÄLJARE 1XKT6 Reducer 1 x 3/4 tum Fnpt | AB4FBL 1XKT6Svart formbart järn3002000 psi @ 150 grader F.1 "x 3 / 4"300 psi183SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1XKT7 Reducer 1-1 / 4 x 3/4 tum Fnpt | AB4FBM 1XKT7Svart formbart järn3001500 psi @ 150 grader F.1-1/4" x 3/4"300 psi272SEK
GODKÄND SÄLJARE 1XKU1 Reducer 1-1 / 2 x 3/4 tum Fnpt | AB4FBQ 1XKU1Svart formbart järn3001500 psi @ 150 grader F.1-1/2" x 3/4"300 psi300SEK
GODKÄND SÄLJARE 1XKU4 Reducer 2 x 3/4 tum Fnpt | AB4FBU 1XKU4Svart formbart järn3001500 psi @ 150 grader F.2 "x 3 / 4"300 psi454SEK
GODKÄND SÄLJARE 1XKU5 Reducer 2 x 1 tum Fnpt | AB4FBV 1XKU5Svart formbart järn3001500 psi @ 150 grader F.2 "x 1"300 psi483SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1XKT4 Reducer 1 x 3/8 tum Fnpt
172SEK /enhet