Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1XNG9 Kappkrok Enkel krok Tenn | AB4FPQ

APPROVED VENDOR 1XNG9 Klädkrok Enkelkrok Tenn

Finns i lager
Artikel: AB4FPQ Modell: 1XNG9
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
32SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlädhängare
FinishPewter
hårdvaraVad ingår
Krokhöjd1-3 / 8 "
Krok typKläder
Materialzink
Total längd1.5 "
TypEnkel krokänd
Bredd11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8302500000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFärgDjupFinishMaterialTotal längdTypBreddPris
GODKÄND SÄLJARE 1XNE2 Kappkrok 2 Krokändar Nickel | AB4FNZ 1XNE2-3 / 4 "Nickelpläteradzink2"2 krokändar3 / 4 "-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 1XNE3 Kappkrok 2 krokändar vit | AB4FPA 1XNE3White3 / 4 "Whitezink2 1 / 5 "2 krokändar7 / 10 "59SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1XNE4 Klädkrok 2 krokändar Krom | AB4FPB 1XNE2 1XNE4Silver3 / 4 "Satin Chromezink2"2 krokändar3 / 4 "62SEK
GODKÄND SÄLJARE 1XNE8 Kappkrok 2 Krokändar Nickel | AB4FPC 1XNE8Gold1"Satin nickelzink2.875 "2 krokändar1 1 / 16 "38SEK
GODKÄND SÄLJARE 1XNE9 Kappkrok 2 Krokändar Nickel | AB4FPD 1XNE9-1"Nickelpläteradzink2.875 "2 krokändar1 1 / 16 "27SEK
GODKÄND SÄLJARE 1XNF5 Kappkrok 2 krokändar Nickel | AB4FPF 1XNF5Silver1.25 "Nickelpläteradzink1 9 / 16 "2 krokändar2.38 "83SEK
GODKÄND SÄLJARE 1XNF6 Kappkrok 2 krokändar vit | AB4FPG 1XNF6White1.25 "WhiteElförzinkad1 9 / 16 "2 krokändar2.38 "38SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1XNG9 Klädkrok Enkelkrok Tenn
32SEK /enhet