Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 24C416 Lug 8 Awg 21 Die Red | AB7UXW

APPROVED VENDOR 24C416 Lug 8 Awg 21 Die Red

Finns i lager
Artikel: AB7UXW Modell: 24C416
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
33SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompression Lug
PiplängdKort
Body MaterialKoppar
Kabelstorlek8 AWG
Kabelstorlek kod8 AWG
Färg kodRed
AnslutningstypRak fat
Die kod21
Hålcentrum till slut0.25 "
Hål till hål Center (in.)0.63
Längd1.87 "
MaterialKoppar
Montera2-hål
KikhålJa
Stud storlek# 10"
StilStandard
Typ2-håls koppar-till-koppar kort fat, 600V till 35kV
Bredd0.42 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod8535908020
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKikhålKabelstorlekKabelstorlek kodStud storlekTypBreddFärg kodDie kodPris
GODKÄND SÄLJARE 24C312 Lug 8 Awg 21 Die Red | AB7UTJ 24C312Nej8 AWG8 AWG# 10"1-håligt koppar-till-koppar långt fat, 600V till 35kV0.42 "Red2130SEK
GODKÄND SÄLJARE 24C313 Lug 6 Awg 24 Die Blue | AB7UTK 24C313Nej6 AWG6 AWG# 10"1-håligt koppar-till-koppar långt fat, 600V till 35kV0.44 "Blå2432SEK
GODKÄND SÄLJARE 24C314 Lug 4 Awg 29 Die Grey | AB7UTL 24C314Nej4 AWG4 AWG# 10"1-håligt koppar-till-koppar långt fat, 600V till 35kV0.52 "Grå2942SEK
GODKÄND SÄLJARE 24C315 Lug 2 Awg 33 Die Brown | AB7UTM 24C315Nej2 AWG2 AWG# 10"1-håligt koppar-till-koppar långt fat, 600V till 35kV0.59 "Brun3349SEK
GODKÄND SÄLJARE 24C316 Lug 1 Awg 37 Die Green | AB7UTN 24C316Nej1 AWG1 AWG# 10"1-håligt koppar-till-koppar långt fat, 600V till 35kV0.68 "Grön3753SEK
GODKÄND SÄLJARE 24C317 Lug 1/0 Awg 42 Die Pink | AB7UTP 24C317Nej1/0 AWG1/0 AWG# 10"1-håligt koppar-till-koppar långt fat, 600V till 35kV0.75 "Rosa4260SEK
GODKÄND SÄLJARE 24C318 Lug 8 Awg 21 Die Red | AB7UTQ 24C318Nej8 AWG8 AWG1 / 4 "1-håligt koppar-till-koppar långt fat, 600V till 35kV0.42 "Red2130SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 24C416 Lug 8 Awg 21 Die Red
33SEK /enhet