Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 362511050 Insexskruv 5/8-11 X 1/2, 5PK | AD6TRD 4AGT4

APPROVED VENDOR 362511050 Insexskruv 5/8-11 X 1/2, 5PK

Finns i lager
Artikel: AD6TRD Modell: 362511050Korsreferens: 4AGT4
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
119SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialNylon
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
Diameter5 / 8 "
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd7 / 16 "
Head TypHex
Huvudets bredd29 / 32 "
Längd under huvudet1 / 2 "
MaterialNylon
Min. Trådlängd1 / 2 "
Rockwell HårdhetM61
System för mätningInch
Draghållfasthet2260 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 / 2 "
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterHuvudhöjdHuvudets breddLängd under huvudetDraghållfasthetPris
GODKÄND LEVERANTÖR 350013100 Insexskruv 1/2-13 x 1 Pk5 | AD6TRX 4AGV6 3500131001/2 "-131 / 2 "23 / 64 "3 / 4 "1"1393 psi284SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 362511050 Insexskruv 5/8-11 X 1/2, 5PK
119SEK /packa