Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 3GDA5 Backup Ring 0.086w 6.018 innerdiameter - paket med 10 | AC9FLA

APPROVED VENDOR 3GDA5 Backup Ring 0.086w 6.018 innerdiameter - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AC9FLA Modell: 3GDA5

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

174SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBackup ring, konturerad
Faktisk Inside Dia.6.018 "
Verklig bredd0.086 "
Axiell tjocklek0.045 "
FärgSvart
TvärsnittsformRektangulär
durometer90 Shore A
Durometer BetygHård
För användning med AS568A Dash No.163
MaterialBuna N
Radie0.129 "
Temp. Räckvidd-40 till 250 F
Tjocklek0.053 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod4016931010
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFaktisk Inside Dia.Verklig breddAxiell tjocklekFör användning med AS568A Dash No.RadieTjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 3CUR3 Backup Ring 0.086w 8.268 Innerdiameter - Förpackning med 5 | AC8NPM 3CUR38.268 "0.086 "0.045 "1720.129 "0.053 "148SEK
GODKÄND SÄLJARE 3CUR4 Backup Ring 0.086w 8.518 Inre diameter - Förpackning med 5 | AC8NPN 3CUR48.518 "0.086 "0.045 "1730.129 "0.053 "174SEK
GODKÄND SÄLJARE 3CUR5 Backup Ring 0.086w 8.768 Innerdiameter - Förpackning med 5 | AC8NPP 3CUR58.768 "0.086 "0.045 "1740.129 "0.053 "179SEK
GODKÄND SÄLJARE 3CUR6 Backup Ring 0.086w 9.018 Inre diameter - Förpackning med 5 | AC8NPQ 3CUR69.018 "0.086 "0.045 "1750.129 "0.053 "186SEK
GODKÄND SÄLJARE 3CUR7 Backup Ring 0.086w 9.268 Innerdiameter - Förpackning med 5 | AC8NPR 3CUR79.268 "0.086 "0.045 "1760.129 "0.053 "205SEK
GODKÄND SÄLJARE 3CUR8 Backup Ring 0.086w 9.518 Innerdiameter - Förpackning med 5 | AC8NPT 3CUR89.518 "0.086 "0.045 "1770.129 "0.053 "201SEK
GODKÄND SÄLJARE 3CUR9 Backup Ring 0.086w 9.768 Innerdiameter - Förpackning med 5 | AC8NPU 3CUR99.768 "0.086 "0.045 "1780.129 "0.053 "208SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3GDA5 Backup Ring 0.086w 6.018 innerdiameter - paket med 10
174SEK /enhet