Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT VENDOR 3UDJ3 Engångsbägare 100 ml - Förpackning med 100 | AD2UEJ

APPROVED VENDOR 3UDJ3 engångsbägare 100 ml - förpackning med 100 st

Finns i lager
Artikel: AD2UEJ Modell: 3UDJ3
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
711SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEngångsbägare
Kapacitet100mL
Färggenomskinlig
Avdelningar för examen5 ml och 1/2 oz.
Materialpolypropylen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.69
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod3923300090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Gjutna grader

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetAvdelningar för examenPris
GODKÄND SÄLJARE 3UDH9 Engångsbägare 50 ml - Förpackning med 100 | AD2UEG 3UDH950mL5 ml och 1/4 oz.558SEK
GODKÄND SÄLJARE 3UDJ6 Engångsbägare 250 ml - Förpackning med 50 | AD2UEL 3UDJ6250mL10 ml och 1 oz.590SEK
GODKÄND SÄLJARE 3UDJ9 Engångsbägare 400 ml - 50-pack | AD2UEN 3UDJ9400mL25 ml och 1 oz.758SEK
GODKÄND SÄLJARE 3UDK3 Engångsbägare 600 ml - Förpackning med 25 | AD2UEQ 3UDK3600mL25 ml och 1 oz.500SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3UDJ3 engångsbägare 100 ml - förpackning med 100 st
711SEK /enhet